Conceput pentru a colecta deșeurile de la una sau mai multe mașini HPLC, sistemele VaporTrap includ filtre de evacuare de carbon pentru a capta vaporii potențial dăunători emisi de solvenți, protejând lucrătorii de inhalarea de vapori periculoși. Designul sistemului închis, etanș, ajută la eliminarea scurgerilor și oferă o modalitate eficientă de eliminare a deșeurilor de compuși organici volatili. Capacul din polipropilenă cu adaptor de homopolimer de acetal oferă o gamă largă de configurații de porturi pentru tuburi, cu și fără porturi pentru furtun și include o garnitură EPDM rezistentă la substanțe chimice și dopuri suplimentare pentru a sigila orice porturi neutilizate. Carboy HDPE cu design ergonomic are mânere superioare mari pentru o prindere completă, semne de gradare clare cu o precizie de -5% și oferă o compatibilitate chimică excelentă împotriva solvenților agresivi. Adaptorul de filtru de 90 de grade inclus oferă o poziție cu profil scăzut pentru filtrul de carbon pentru a obține o stocare optimă a sistemului pe sau sub bancă. Fiecare sistem include o damigă HDPE, două capace de 83 mm (unul cu adaptor pentru colectarea deșeurilor și unul închis pentru transportul în siguranță), diverse orificii pentru tubulatura de deșeuri, un port pentru un filtru de evacuare de carbon, un filtru de evacuare de carbon, un adaptor drept. și un adaptor la 90 de grade pentru filtru, fitinguri pentru tuburi, garnitură și dopuri pentru porturile neutilizate. Indicatorul opțional de înlocuire a filtrului face ușor să vedeți când filtrul este saturat și necesită înlocuire. Notă: Înălțimea include filtrul orientat în poziție orizontală.
Caracteristici:
- Filtrul de carbon previne eliberarea în aer a vaporilor de compuși organici volatili
- Fitingurile pentru tuburi fixează tuburile de deșeuri la damiană, oferind un sistem închis care previne scurgerile sau scurgerile
- Designul capacului din două piese elimină nevoia de a deconecta tubulatura de la adaptor pentru a instala un capac închis
- Carobul din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) are un design dreptunghiular ergonomic, economisind spațiu valoros pe bancă