PARKER Vasele filtrante din seria BSSB, din oțel inoxidabil


Filtru
Culoare: Silver , Diametru: 3 5 / 8 " , Material cap: 316 oțel inoxidabil , Material carcasă: 316 oțel inoxidabil , Max. Presiune: 150 psi , Max. Temp.: 250 F , Tip: Cartuș , latime: 3.62 "
StilModelRata de curgereÎnălţimeLungimeMax. curgerePreț (ex. TVA)
A
BSSB10-3 / 4SD
5 g / min12.75 "12.75 "5 g / min€1,437.40
A
BSSB10-1SD
5 g / min13 "13 "5 g / min€1,810.54
A
BSSB20-3 / 4SD
10 g / min22.875 "22.875 "10 g / min€1,989.52
A
BSSB20-1SD
10 g / min23.13 "23.125 "10 g / min€2,605.38
A
BSSB30-1SD
GPN 1533.25 "33.25 "15 g / min€2,952.13

Vasele filtrante din seria BSSB, din oțel inoxidabil

Vasele de filtrare din seria Parker BSSB sunt proiectate pentru prefiltrarea, lustruirea și clarificarea apei și a altor fluide corozive, cum ar fi petrochimice, lichide de răcire, apa de proces, solvenți și aer comprimat și uleiuri hidraulice. Aceste unități sunt prevăzute cu scaun inferior cu arc pentru etanșarea cartuşelor și construcție din oțel inoxidabil 316 pentru utilizare în medii umede. De asemenea, au o conexiune în conductă în linie pentru o instalare ușoară și un kit de suport pentru o montare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de vase filtrante cu un singur cartuș, disponibile în debite cuprinse între 5 și 15 gpm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?