Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER BSSB20-3/4SD Carcasă filtru, 20 inch lungime, inox | AE9ZHA 6PAU2

PARKER Carcasă filtru BSSB20-3/4SD, lungime 20 inchi, inox

În stoc
Articol: AE9ZHA Model: BSSB20-3 / 4SDCrucea Ref: 6PAU2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€2,129.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient cu cartuș filtrant
Sunt necesare cartușe1
CuloriSilver
Diametru3 5 / 8 "
Rata de curgere10 g / min
Materialul capului316 oțel inoxidabil
Înălţime22.875 "
Material carcasă316 oțel inoxidabil
Intrări / ieșiri3/4 În NPT
Lungime22.875 "
Max. curgere10 g / min
Max. Flux GPM10
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.250 F
TipCartuș
Lăţime3.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereÎnălţimeLungimeMax. curgerePreț
PARKER BSSB10-3/4SD Carcasă filtru, 10 inch lungime, inox | AE9ZGZ 6PAU1 BSSB10-3 / 4SD5 g / min12.75 "12.75 "5 g / min€1,538.88
PARKER BSSB10-1SD Carcasă filtru, 10 inch lungime, inox | AE9ZHB 6PAU3 BSSB10-1SD5 g / min13 "13 "5 g / min€2,006.08
PARKER BSSB20-1SD Carcasă filtru, 20 inch lungime, inox | AE9ZHC 6PAU4 BSSB20-1SD10 g / min23.13 "23.125 "10 g / min€2,789.32
PARKER BSSB30-1SD Carcasă filtru, 30 inch lungime, inox | AE9ZHD 6PAU5 BSSB30-1SDGPN 1533.25 "33.25 "15 g / min€8,222.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Carcasă filtru BSSB20-3/4SD, lungime 20 inchi, inox
€2,129.98 /unitate