Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 12861 Capac Carboy, 120 mm, Inchis, Pachet De 2 | CD8DLT

JUSTRITE 12861 Capac Carboy, 120 mm, Inchis, Pachet De 2

În stoc
Articol: CD8DLT Model: 12861
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
€219.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Dimensiune Barb1 / 4 "
Înălţime4"
MaterialPolipropilenă
În afara Dia.7.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Detalii produs:

Capacele PP etanșe și adaptoarele interschimbabile oferă o gamă largă de configurații de conexiune de top. Fiecare capac este compatibil cu mai multe adaptoare, permițându-vă să schimbați și să configurați conexiunile superioare de bombă în funcție de cerințele aplicației dvs. Conceput pentru a fi stivuibile, capacele au mânere mari care vă permit să deschideți și să strângeți cu ușurință și includ garnituri din silicon întărit cu platină. Adaptoarele sunt disponibile cu opțiuni de conexiune rapidă a furtunului, inclusiv combinații cu două, trei sau patru porturi, precum și opțiuni de bare de furtun turnate, oferind o flexibilitate suplimentară de conectare superioară.

Caracteristici:

  • Adaptoare de capac cu conectare rapidă pentru schimbarea rapidă și ușoară a porturilor
  • Capacul deschis din două piese și designul adaptorului previne răsucirea tubului la deschidere
  • Capacele și adaptoarele din polipropilenă (PP) sunt autoclavabile

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎn afara Dia.MărimeaPreț
JUSTRITE 12852 Capac Carboy, 53 mm, Inchis, Pachet De 2 | CD8DLH 128521.6 "3"-€90.21
JUSTRITE 12853 Capac Carboy, 53 mm, Deschis, Adaptor Închis, Pachet De 2 | CD8DLJ 128531.8 "3"-€149.71
JUSTRITE 12854 Capac Carboy, 53 mm, Dimensiune 2 x 1/8 inch, Adaptor | CD8DLK 128543.6 "3"-€105.27
JUSTRITE 12855 Capac Carboy, 53 mm, Dimensiune 2 x 1/4 inch, Adaptor | CD8DLL 128553.6 "3"-€105.27
JUSTRITE 12856 Capac Carboy, 53 mm, Dimensiune 2 x 5/16 inch, Adaptor | CD8DLM 128563.6 "3"-€105.27
JUSTRITE 12857 Capac Carboy, 83 mm, Inchis, Pachet De 2 | CD8DLN 128572.6 "5"-€134.81
JUSTRITE 12858 Capac Carboy, 83 mm, Deschis, Pachet De 2 | CD8DLP 128583"5"-€222.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 12861 Capac Carboy, 120 mm, Inchis, Pachet De 2
€219.52 /unitate