Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor JUSTRITE 12865, 53 mm, dimensiune 2 x 1/4 inch, butuc turnat | CD8DLX

JUSTRITE Adaptor 12865, 53 mm, dimensiune 2 x 1/4 inci, butuc cu mucegai

În stoc
Articol: CD8DLX Model: 12865
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
€73.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Înălţime1.9 "
MaterialPolipropilenă
În afara Dia.3.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaMX

Detalii produs:

Adaptoare de capac cu conectare rapidă pentru schimbarea rapidă și ușoară a portului Capacul deschis din două piese și designul adaptorului previne răsucirea tubului la deschidere Capacele și adaptoarele din polipropilenă (PP) sunt autoclavabile Etanșe, capacele din PP și adaptoarele pentru capac interschimbabile oferă o gamă largă de configurații de conexiune superioară. Fiecare capac este compatibil cu mai multe adaptoare, permițându-vă să schimbați și să configurați conexiunile superioare de bombă în funcție de cerințele aplicației dvs. Conceput pentru a fi stivuibile, capacele au mânere mari care vă permit să deschideți și să strângeți cu ușurință și includ garnituri din silicon întărit cu platină. Adaptoarele sunt disponibile cu opțiuni de conexiune rapidă a furtunului, inclusiv combinații cu două, trei sau patru porturi, precum și opțiuni de bare de furtun turnate, oferind o flexibilitate suplimentară de conectare superioară.

Caracteristici:

  • Adaptoare de capac cu conectare rapidă pentru schimbarea rapidă și ușoară a porturilor
  • Capacul deschis din două piese și designul adaptorului previne răsucirea tubului la deschidere
  • Capacele și adaptoarele din polipropilenă (PP) sunt autoclavabile

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbDimensiunea capaculuiÎnălţimeÎn afara Dia.Preț
Adaptor JUSTRITE 12863, 53 Mm, Inchis | CD8DLV 12863--1"3.2 "€58.70
Adaptor JUSTRITE 12864, 53 mm, dimensiune 2 x 1/8 inch, butuc turnat | CD8DLW 12864--1.9 "3.2 "€73.64
Adaptor JUSTRITE 12866, 53 mm, dimensiune 2 x 5/16 inch, butuc matriță | CD8DLY 12866--1"3.2 "€73.64
Adaptor JUSTRITE 12868, 83 mm, închis, transparent | CD8DLZ 12868-83mm1"3.2 "€71.47
Adaptor JUSTRITE 12875, 83 mm, dimensiune 2 x 1/4 inch, butuc turnat | CD8DMG 128751 / 4 "83mm1.9 "3.2 "€97.85
Adaptor JUSTRITE 12876, 83 mm, dimensiune 2 x 1/2 inch, butuc turnat | CD8DMH 128761 / 2 "83mm1.9 "3.2 "€97.85
Adaptor JUSTRITE 12877, 120 Mm, Inchis | CD8DMJ 12877-120mm2.1 "4.7 "€52.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE Adaptor 12865, 53 mm, dimensiune 2 x 1/4 inci, butuc cu mucegai
€73.64 /unitate