Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor JUSTRITE 12868, 83 mm, închis, transparent | CD8DLZ

JUSTRITE 12868 Adaptor, 83 mm, Închis, Transparent

În stoc
Articol: CD8DLZ Model: 12868

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€71.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Dimensiunea capacului83mm
Înălţime1"
MaterialPolipropilenă
În afara Dia.3.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaMX

Detalii produs:

Capacele PP etanșe și adaptoarele interschimbabile oferă o gamă largă de configurații de conexiune de top. Fiecare capac este compatibil cu mai multe adaptoare, permițându-vă să schimbați și să configurați conexiunile superioare de bombă în funcție de cerințele aplicației dvs. Conceput pentru a fi stivuibile, capacele au mânere mari care vă permit să deschideți și să strângeți cu ușurință și includ garnituri din silicon întărit cu platină. Adaptoarele sunt disponibile cu opțiuni de conexiune rapidă a furtunului, inclusiv combinații cu două, trei sau patru porturi, precum și opțiuni de bare de furtun turnate, oferind o flexibilitate suplimentară de conectare superioară.

Caracteristici:

  • Adaptoare de capac cu conectare rapidă pentru schimbarea rapidă și ușoară a porturilor
  • Capacul deschis din două piese și designul adaptorului previne răsucirea tubului la deschidere
  • Capacele și adaptoarele din polipropilenă (PP) sunt autoclavabile

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbDimensiunea capaculuiÎnălţimeÎn afara Dia.Preț
Adaptor JUSTRITE 12863, 53 Mm, Inchis | CD8DLV 12863--1"3.2 "€58.70
Adaptor JUSTRITE 12864, 53 mm, dimensiune 2 x 1/8 inch, butuc turnat | CD8DLW 12864--1.9 "3.2 "€73.64
Adaptor JUSTRITE 12865, 53 mm, dimensiune 2 x 1/4 inch, butuc turnat | CD8DLX 12865--1.9 "3.2 "€73.64
Adaptor JUSTRITE 12866, 53 mm, dimensiune 2 x 5/16 inch, butuc matriță | CD8DLY 12866--1"3.2 "€73.64
Adaptor JUSTRITE 12875, 83 mm, dimensiune 2 x 1/4 inch, butuc turnat | CD8DMG 128751 / 4 "83mm1.9 "3.2 "€97.85
Adaptor JUSTRITE 12876, 83 mm, dimensiune 2 x 1/2 inch, butuc turnat | CD8DMH 128761 / 2 "83mm1.9 "3.2 "€97.85
Adaptor JUSTRITE 12877, 120 Mm, Inchis | CD8DMJ 12877-120mm2.1 "4.7 "€52.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 12868 Adaptor, 83 mm, Închis, Transparent
€71.47 /unitate