Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bandă antiderapantă 3M GM400 neagră 6 ​​inchi x 6 inci, 5 buc. | AD6KPK 45K746

3M Bandă antiderapante GM400 neagră 6 inch x 6 inch, 5 buc

În stoc
Articol: AD6KPK Model: GM400Crucea Ref: 45K746

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€84.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă antiderapantă
Puterea de aderență109 oz / in.
AdezivAcril
sprijinAdeziv acrilic
CuloriNegru
Diametru6"
Lungime6"
MaterialȚesătură din poliester
Temp de performanță-40 grade până la 160 grade F
ModelaCerc
Forța de tracțiune18 lb./in.
Grosime52mil.
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeLăţimePreț
Bandă antialunecare 3M GM400 neagră 1 inch x 1 inch, 25 buc | AD6KNU 45K731 GM4001"1"1"€50.88
Bandă antiderapante 3M GM400 neagră 2 inchi x 2 inchi, 10 buc. | AD6KNX 45K734 GM4002"2"2"€50.92
Bandă antiderapantă 3M GM400 neagră 4 inch x 4 inch, 5 buc. | AD6KPD 45K740 GM4004"4"4"€58.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Bandă antiderapante GM400 neagră 6 inch x 6 inch, 5 buc
€84.82 /unitate