Construit dintr-o rășină transparentă, fără BPA, clasa VI USP, grad FDA. Designul ergonomic dreptunghiular economisește spațiu valoros pe bancă. Capacele și adaptoarele interschimbabile oferă o flexibilitate maximă de conectare. Material, volum și semne de gradare metrice imprimate pe damioane Designul ergonomic al acestor damioane din copoliester (PETG) are mânere mari și bază cu mâner turnat, permițându-vă să ridicați și să turnați cu ușurință. Tipul și volumul materialului sunt imprimate pe exteriorul containerului împreună cu semne de gradare metrice mari, ușor de citit, care sunt certificate cu o precizie de -5%. Disponibil în dimensiuni de 83 mm sau 120 mm, capacul inclus din polipropilenă cu garnitură de silicon întărită cu platină oferă o etanșare etanșă, rezistentă la scurgeri. Dimensiunea mai mare a gâtului, de 120 mm, vă permite să ajungeți în carboy pentru o curățare rapidă și ușoară. Construite din USP Clasa VI, rășină PETG de grad FDA, damianele oferă o compatibilitate chimică moderată atunci când sunt utilizate cu diverși reactivi, soluții și pulberi. Carboy-urile sunt compatibile cu capace și adaptoare interschimbabile. Selectați dintr-o gamă largă de adaptoare cu configurații turnate sau cu conexiune rapidă a furtunului pentru o flexibilitate maximă a conexiunii.
Caracteristici:
- Construit dintr-o rășină transparentă, fără BPA, clasa VI USP, grad FDA
- Designul ergonomic dreptunghiular economisește spațiu valoros pe bancă
- Capacele și adaptoarele interschimbabile oferă o flexibilitate maximă de conectare
- Material, volum și semne de gradare metrice imprimate pe damioane