Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 12946 Carboy, Copoliester, 2.5L, Capac 83 mm | CD8DQG

JUSTRITE 12946 Carboy, Copoliester, 2.5L, 83 mm Cap

În stoc
Articol: CD8DQG Model: 12946
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
€169.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalon de sticlă
Capacitate0.7 gal.
Înălţime12 "
Lungime6.7 "
MaterialCopoliester
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

Construit dintr-o rășină transparentă, fără BPA, clasa VI USP, grad FDA. Designul ergonomic dreptunghiular economisește spațiu valoros pe bancă. Capacele și adaptoarele interschimbabile oferă o flexibilitate maximă de conectare. Material, volum și semne de gradare metrice imprimate pe damioane Designul ergonomic al acestor damioane din copoliester (PETG) are mânere mari și bază cu mâner turnat, permițându-vă să ridicați și să turnați cu ușurință. Tipul și volumul materialului sunt imprimate pe exteriorul containerului împreună cu semne de gradare metrice mari, ușor de citit, care sunt certificate cu o precizie de -5%. Disponibil în dimensiuni de 83 mm sau 120 mm, capacul inclus din polipropilenă cu garnitură de silicon întărită cu platină oferă o etanșare etanșă, rezistentă la scurgeri. Dimensiunea mai mare a gâtului, de 120 mm, vă permite să ajungeți în carboy pentru o curățare rapidă și ușoară. Construite din USP Clasa VI, rășină PETG de grad FDA, damianele oferă o compatibilitate chimică moderată atunci când sunt utilizate cu diverși reactivi, soluții și pulberi. Carboy-urile sunt compatibile cu capace și adaptoare interschimbabile. Selectați dintr-o gamă largă de adaptoare cu configurații turnate sau cu conexiune rapidă a furtunului pentru o flexibilitate maximă a conexiunii.

Caracteristici:

  • Construit dintr-o rășină transparentă, fără BPA, clasa VI USP, grad FDA
  • Designul ergonomic dreptunghiular economisește spațiu valoros pe bancă
  • Capacele și adaptoarele interschimbabile oferă o flexibilitate maximă de conectare
  • Material, volum și semne de gradare metrice imprimate pe damioane

Variante de produs

ProdusModelCapacitateMărimeaMaterialPreț
JUSTRITE 12947 Carboy, Copoliester, 5L, Capac 83 mm | CD8DQH 129471.3 gal.-Copoliester€231.98
JUSTRITE 12948 Carboy, Copoliester, 10L, Capac 83 mm | CD8DQJ 129482.6 gal.-Copoliester€294.50
JUSTRITE 12949 Carboy, Copoliester, 20L, Capac 120 mm | CD8DQK 129495.3 gal.-Copoliester€669.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 12946 Carboy, Copoliester, 2.5L, 83 mm Cap
€169.21 /unitate