Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 12950 Carboy, HDPE, 13.5 L, Capac 70 mm | CD8DQL

JUSTRITE 12950 Carboy, HDPE, 13.5L, 70 mm Cap

În stoc
Element: CD8DQL Model: 12950
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
€86.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalon de sticlă
Capacitate3.6 gal.
Înălţime11 "
Lungime11 "
MaterialHDPE
Lăţime9.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Detalii produs:

Bombă aprobată UN/DOT pentru grupa II de ambalare și substanțe chimice periculoase. Îndeplinește standardele ONU 3H1. Construcție din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) pentru o compatibilitate chimică excelentă. Conceput pentru depozitarea și transportul în siguranță de deșeuri lichide, aceste bomboane certificate UN/DOT (UN Rating 3H1/Y1.8/100) sunt proiectate pentru o singură utilizare și eliminarea ușoară a deșeurilor de laborator. Capacul HDPE etanș de 70 mm include o garnitură EPDM rezistentă la substanțe chimice. Carobul ergonomic HDPE are un mâner superior mare pentru o prindere completă și oferă o compatibilitate chimică excelentă împotriva solvenților agresivi.

Caracteristici:

  • Bomba aprobată UN/DOT asigură transportul în siguranță al lichidelor periculoase
  • Îndeplinește standardele ONU 3H1
  • Construcție din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) pentru o compatibilitate chimică excelentă

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea capaculuiCapacitateMărimeaPreț
JUSTRITE 12836 Carboy cu filtru, HDPE, 13.5 L, 70 capac, dimensiune 6 x 1/16 inch | CD8DKQ 1283670mm3.6 gal.-€460.27
JUSTRITE 12837 Carboy cu filtru, HDPE, 20L, capac 70, dimensiune 6 x 1/16 inch | CD8DKR 12837---€493.62
JUSTRITE 12838 Carboy cu filtru, HDPE, 13.5 L, 70 capac, dimensiune 6 x 1/8 inch | CD8DKT 12838---€544.67
JUSTRITE 12839 Carboy cu filtru, HDPE, 20L, capac 70, dimensiune 6 x 1/8 inch | CD8DKU 1283970mm5.3 gal.-€493.62
JUSTRITE 12840 Carboy cu filtru, HDPE, 13.5 L, 70 capac, 6 porturi | CD8DKV 12840---€497.53
JUSTRITE 12841 Carboy cu filtru, HDPE, 20L, capac 70, 6 porturi | CD8DKW 12841---€510.33
JUSTRITE 12842 Carboy cu filtru, HDPE, 13.5 L, 70 capac, 7 porturi | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-€476.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 12950 Carboy, HDPE, 13.5L, 70 mm Cap
€86.47 /unitate