Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 14012 Dozator, 1 litru de alamă Supape de distribuire, translucid, alb | CD8CDV JUT14012WH

JUSTRITE 14012 Dozator, 1 litru de alamă Supape de distribuire, translucid, alb

În stoc
Articol: CD8CDV Model: 14012Ref. cruce: JUT14012WH
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
€88.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPutea
Capacitate1 qt
CuloriAlb
Înălţime10.5 "
Materialpolietilenă
În afara Dia.4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS39233010000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cutiile de distribuire permit distribuirea ușoară, cu o singură mână, a lichidelor direct pe suprafața de lucru. Supapa dozatoare din alamă, rezistentă la scurgeri, cu auto-închidere, minimizează scurgerile și controlează excesul. Supapele din alamă aprobate FM sunt ideale pentru utilizare cu substanțe inflamabile. Corpul din polietilenă texturată, de înaltă densitate oferă o prindere fermă.

Caracteristici:

  • Dozare ușoară, cu o singură mână, a lichidelor direct pe suprafața de lucru
  • Minimizează scurgerile și controlează excesul
  • Corpul din polietilenă asigură o prindere fermă

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriÎn afara Dia.ÎnălţimePreț
JUSTRITE 14010 Dozator, 1 litru, supape de distribuire din alamă, roșu, polietilenă | AB8YER JUT14010RD 140101 qtRoșu4"10.5 "€116.23
JUSTRITE 14004 Dozator, 8 uncii, supape de distribuire din alamă, roșu, polietilenă | AB8YGH JUT14004RD 140048 uncieRoșu3.125 "5.5 "€105.20
Dozator JUSTRITE 14002, 4 uncii, robinete de distribuire din alamă, alb, polietilenă | AD2DUC JUT14002WH 140024 uncieAlb2.25 "5.5 "€151.66
JUSTRITE 14005 Dozator, 8 uncii, supape de dozare din alamă, translucid, alb | CD8CDU JUT14005WH 140058 uncieAlb3.125 "5.5 "€76.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 14012 Dozator, 1 litru de alamă Supape de distribuire, translucid, alb
€88.43 /unitate