JUSTRITE 22601 Dulap de siguranță inflamabil, 30 galoane, 30 min, galben | CD8DRD JCB22601YL

JUSTRITE 22601 Dulap de siguranță inflamabil, 30 galoane, 30 min, galben

În stoc
Articol: CD8DRD Model: 22601Ref. cruce: JCB22601YL

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,555.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță pentru lichide inflamabile
Capacitate30 gal.
CuloriGalben
Materialul ușiiOţel
Tip de ușăÎnchidere hibridă
Adâncimea exterioară24.41 "
Înălțimea exterioară76.65 "
Lățimea exterioară34.02 "
În interiorul adâncimii20.4 "
Înălțimea interioară64 "
Lățimea interioară64 "
Capacitate de încărcare1323 lbs.
MaterialMelamina
Proprietățile materialuluiInhibitor de flacără
Max. Capacitate168 (sticlă de 1 l)
Numărul de uși1
Numărul de rafturi3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 228.15
Codul HS9403200030

Detalii produs:

Conceput pentru a oferi o rezistență la foc de 30 de minute, dulapul galben atractiv în două tonuri este construit cu un corp din rășină melaminică și plăci speciale ignifuge și o ușă frontală din oțel acoperită cu un strat de pulbere texturat și durabil. În condiții de incendiu, benzile intumescente se extind și etanșează ermetic toate golurile pentru a reduce căldura care intră în dulap, oferind 30 de minute de protecție a conținutului și timp extins de evacuare. Uși cu închidere automată cu închidere hidraulică și sistem integrat de oprire a ușii deschise care le menține deschise până când sunt împinse ușor în afara poziției de reținere. În cazul unui incendiu, sistemul de legătură fuzibilă încorporat se eliberează pentru a permite închiderea automată a ușilor la 118 °F (47 °C). Rafturile din oțel cu finisaj pulbere se ajustează în trepte de 1-1/4 inch (32 mm) și au o capacitate de încărcare de 165 lbs (75 kg). Rafturile cu margine înaltă de 1 inch (30 mm) împiedică containerele mici să alunece cu ușurință. Bazinul inferior detașabil cu inserție perforată detașabilă are o etanșare cu buze pe 3 fețe pentru a se asigura că scurgerile sau scurgerile de la rafturi sunt captate în partea inferioară a rezervorului de 3 inchi (76 mm), păstrând containerele depozitate în rezervor curate și uscate. Haz-Alert? etichetele de avertizare reflectorizante tri-lingve sunt foarte vizibile în condiții de incendiu sau în timpul întreruperilor de curent atunci când sunt iluminate cu o lanternă. Încuietoarea cu cilindru independentă de pe uși oferă un plus de siguranță. Dulapurile au, de asemenea, picioare reglabile de nivelare, o bază de transport integrată pentru o repoziționare ușoară (capac de bază opțional) și orificii de aerisire obligatorii conform EN 14470-1. Supapa fluture de aerisire se închide bine la 158 °F (70 °C) în cazul unui incendiu. Orificiile de ventilație includ dispozitive de oprire a flăcării și capace pentru aprobarea FM. Testate independent la foc și aprobate de FM Aprovals și testate și certificate GS de MPA Dresden, dulapurile sunt conforme cu EN 14470-1 / EN 14727 și îndeplinesc standardele NFPA 30, NFPA 1 și OSHA.

Caracteristici:

  • Depozitați și separați în siguranță substanțele inflamabile
  • 30 de minute de rezistență extremă la foc
  • Ușă cu autoînchidere cu sistem integrat de oprire a ușii deschise
  • Conform EN, OSHA și NFPA; Omologat FM

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLățimea interioarăMaterialMax. CapacitateNumărul de ușiPreț
JUSTRITE 22603 Dulap de siguranță inflamabil, 45 galoane, autoînchidere, galben | CD8DRE JCB22603YL 2260345 gal.41.33 "Melamina, otel264L2€10,462.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 22601 Dulap de siguranță inflamabil, 30 galoane, 30 min, galben
€9,555.53 /unitate