JUSTRITE 23008 Combo dulap dulap cu cilindru de gaz, dimensiune 65 x 60 x 32 inchi, aluminiu | AD8BJY 4HTP9

JUSTRITE 23008 Combo dulap dulap cu cilindru de gaz, dimensiune 65 x 60 x 32 inchi, aluminiu

În stoc
Articol: AD8BJY Model: 23008Ref încrucișat: 4HTP9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,114.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap dulap
Rafturi reglabileNu
CuloriSilver
Capacitatea cilindruluiCombo
Adâncime32 "
Tip de ușăManual
Protectia mediuluiNEPA 30
Înălţime65 "
MaterialAluminiu
Numărul de cilindri(Vertical) 5-10, (Orizontal) 8
Numărul de uși1
Numărul de rafturi3
Cantitatea de paleți1
Tip de stocareVerticală și orizontală
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.005
Înălțimea navei (cm)175.26
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS63079098900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cylinder Lockers from Justrite offer superior features that make them extremely durable and easy-to-use. Constructed of 100% welded aluminum, they will not rust, corrode or discolor. Justrite's expanded .065" (1.65mm) thick metal panels are the strongest in the industry - offering additional resistance to tampering. Welded security lug on front panel door accepts a padlock (not included) for extra protection. Heavier gauge aluminum mesh and extruded (not bent) frame add rigidity. All models have an exclusive solid aluminum roof panel that slants toward the back to shed water and ice. Eleven modular styles provide an efficient, attractive solution to expand multi-cabinet storage. Lockers meet NFPA 58 for LPG storage and OSHA 1910.110 regulations. LPG vertical lockers also comply with Canadian Standards Association CSA-B149-2.

Caracteristici:

  • Ideal solution for safely securing LPG cylinders
  • 100% welded aluminum
  • Will not rust, corrode or discolor
  • Multiple styles available

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeNumărul de ușiNumărul de rafturiTip de stocareLăţimePreț
JUSTRITE 23010 Dulap dulap cu cilindru de gaz vertical, 30 x 32 x 65 inci, 8 cilindri, aluminiu | AA6ADU 13M586 2301065 "11Vertical30 "€4,042.50
JUSTRITE 23001 Dulap pentru dulap cu butelie de gaz, butelie GPL de 20 până la 33 lb, dimensiune 33.5 x 30 x 32 inchi, aluminiu | AD8BMY 4HTZ8 2300133.5 "11Orizontală30 "€2,619.54
JUSTRITE 23002 Dulap pentru dulap cu butelie de gaz, butelie GPL de 20 până la 33 lb, dimensiune 49.5 x 30 x 32 inci, aluminiu | AD8BMZ 4HTZ9 2300249.5 "12Orizontală30 "€3,234.00
JUSTRITE 23003 Dulap pentru dulap cu butelie de gaz, butelie GPL de 20 până la 33 lb, dimensiune 30 x 65 inci, aluminiu | AD8BQY 4HUA1 2300365 "13Orizontală30 "€4,042.50
JUSTRITE 23005 Dulap pentru dulap cu butelie de gaz, butelie GPL de 20 până la 33 lb, dimensiune 60 x 32 inchi, aluminiu | AD8BRA 4HUA3 2300565 "26Orizontală60 "€7,923.30
JUSTRITE 23007 Dulap dulap cu cilindru de gaz, 20 vertical, vertical, 60 x 32 inch, aluminiu | AD8BRC 4HUA5 2300765 "2-Vertical60 "€6,467.99
JUSTRITE 23004 Dulap pentru dulap cu butelie de gaz, 12 cilindri, 20 până la 33 lb. Butelie GPL, aluminiu | CD8CDZ 2300449.5 "24Orizontală60 "€6,144.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 23008 Combo dulap dulap cu cilindru de gaz, dimensiune 65 x 60 x 32 inchi, aluminiu
€7,114.80 /unitate