Dulapuri de depozitare cu cilindru Justrite pentru 4 dulapuri verticale de 20 până la 33 lb. Buteliile (modelul 23009) asigură stocarea verticală a buteliilor de gaz petrolier lichid (GPL). Susține în siguranță patru cilindri GPL verticale de 20 sau 33 lb (9 sau 15 kg) cu dimensiuni exterioare de 33.5 x 30 x 32 in (851 x 762 x 813 mm). Una dintre cele trei opțiuni verticale de depozitare a buteliilor GPL și nouă stiluri modulare pentru soluții complete de depozitare verticale și orizontale, modelul 23009 include 1 ușă. Dulapuri de depozitare pentru butelii de gaz de la Justrite sunt ideale pentru cei care caută o investiție pe termen lung, de încredere, unică într-un produs dovedit, cu considerente superioare de design și fabricație. Aceste dulapuri cu cilindru de la Justrite sunt extrem de durabile și ușor de utilizat. Ușa panoului frontal cu ușă de securitate sudată acceptă un lacăt (nu este inclus) pentru protecție suplimentară împotriva manipulării. Ecartament greu de 0.065 (1.65 mm) 100% plasă de aluminiu sudată și cadrul extrudat (neformat) adaugă rigiditate. Designul ventilat previne acumularea de gaze periculoase. Dulapurile cu cilindru Justrite nu ruginesc, corodează sau decolorează. Toate cuștile noastre de depozitare a buteliilor de gaz au un panou exclusiv de acoperiș din aluminiu solid, care se înclină spre spate pentru a arunca apă și gheață. Acestea au panouri de pardoseală înălțate pentru un sprijin suplimentar, pentru a împiedica cilindrii să se odihnească în bălți. Dulapurile Justrite sunt livrate complet asamblate pentru o instalare mai ușoară. Clienții noștri folosesc modelul 23009 pentru a rămâne în conformitate cu reglementările NFPA 58, CSA-B149.2 și OSHA 1910.253 și multe altele. Fiecare dulap include patru etichete de avertizare pentru mai multe precauții și siguranță și este furnizat cu lanțuri pentru a asigura fiecare cilindru împotriva căderii. Dulapuri pentru butelii de gaz Justrite sunt disponibile într-o gamă de opțiuni orizontale, verticale și combinate pentru a satisface nevoile spațiale și de conformitate precise pentru o serie de situații. Unsprezece stiluri modulare oferă o soluție eficientă și atractivă pentru a extinde spațiul de stocare cu mai multe dulapuri. Când depozitați sau transportați gaz petrolier lichid (GPL), este esențial ca instalația sau vehiculul dvs. să respecte codurile locale, cerințele regionale, reglementările comerciale și recomandările departamentelor de pompieri. Gazul petrolier lichid (GPL) are o gamă largă de aplicații industriale și rezidențiale, de la sudarea cu gaz până la acoperiri aplicate termic, cuptoare și multe altele. Dar această substanță este, de asemenea, extrem de inflamabilă în timpul depozitării și tranzitului, având potențialul de a se aprinde în aerul la temperatura camerei. Manipularea acestei substanțe necesită prudență extremă, fără loc de eroare. Gazul este inodor în stare naturală, ceea ce înseamnă că un accident mortal se poate întâmpla fără avertisment în timpul depozitării sau transportului.
Caracteristici:
- Dimensiune pentru butelii mari de gaz petrolier lichid (GPL) de 33 lb (8 gal) și poate găzdui, de asemenea, cazuri de utilizare mai mici de 20 lb (5 gal)
- Susține în siguranță patru butelii de gaz petrolier lichid de 20 sau 33 lb (9 sau 15 kg), cu dimensiuni exterioare de 33.5 x 30 x 32 inchi (851 x 762 x 813 mm)
- Materialul ușor (66% mai ușor decât ) reduce costurile de transport și transport
- Panou solid de acoperiș care se înclină înapoi pentru a vărsa apă și gheață
- Găuri de ancorare pre-găurite la fiecare colț care acceptă șuruburi de ancorare de 1/2" sau 12 mm (nu sunt incluse)
- În conformitate cu NFPA 58 LP Gas Code 8.4.2.1, 6.19.4.2; CSA International B149.2.5.1.7, B149.2 5.5.2.1(c); OSHA 1910.253