Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 25951 Kit de montare pe perete pentru dulap de siguranță de 4 galoane | AA4ZVG JCB2595100

JUSTRITE 25951 Kit de montare pe perete pentru dulap de siguranță de 4 galoane

În stoc
Articol: AA4ZVG Model: 25951Ref. cruce: JCB2595100
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
€96.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de montare pe perete
Adâncimea exterioară51mm
Înălțimea exterioară4"
Lățimea exterioară475mm
Capacitate de încărcare4 gal.
SubcategorieHardware de montare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0215
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS73269098900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Montați-vă dulapul pe perete. Pentru dulapuri de siguranță de 4 galoane Notă: Pentru utilizare numai pe dulapuri cu uși cu închidere manuală. Dulapurile cu uși cu autoînchidere nu ar trebui să atârne niciodată pe pereți.

Caracteristici:

  • Montați-vă dulapul pe perete
  • Pentru dulapuri de siguranță de 4 galoane

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcarePreț
JUSTRITE 25950 Kit de montare pe perete pentru dulap de siguranță de 20 și 12/17 galoane | AD2EEX JCB2595000 2595020 gal.€249.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 25951 Kit de montare pe perete pentru dulap de siguranță de 4 galoane
€96.21 /unitate