JUSTRITE 25987 Husa dulap, 42-1/2 inch latime, 18 inch adancime | AA4ZVJ 13M388

JUSTRITE 25987 Capac dulap, 42-1/2 inch latime, 18 inch adancime

În stoc
Articol: AA4ZVJ Model: 25987Crucea Ref: 13M388

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,032.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul dulapului
CuloriGalben
Adâncime18 "
Înălţime8.5 "
Capacitate de încărcare14 lbs.
MaterialOţel
SubcategorieAccesorii exterior
Lăţime42.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.465
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS9403905080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Capacul pentru dulap Justrite este o modalitate ușoară de a preveni plasarea articolelor potențial periculoase deasupra dulapurilor de siguranță. Plasarea articolelor deasupra dulapului ar putea duce la răsturnarea acestuia. O scurgere sau o scurgere de substanțe chimice incompatibile ar putea crea o interacțiune periculoasă cu conținutul din dulap sau poate avea un efect negativ asupra construcției metalice. Această husă promovează practicile de depozitare în siguranță și încurajează o bună întreținere. Ajută la reducerea șanselor de amenzi sau citate, la prevenirea scurgerilor sau scurgerilor în fața și în jurul dulapului și reduce riscul de încărcare externă de incendiu, care ar putea afecta negativ cât timp este eficient dulapul împotriva incendiului și exploziei. Este inclusă bandă rezistentă, industrială, pentru o fixare sigură.

Caracteristici:

  • Previne posibilitatea de a plasa articole deasupra dulapului
  • Reduceți șansa de scurgeri periculoase
  • Ajută la inițiativele 5-S ale unei companii, prin menținerea zonei curate, îngrijite și organizate

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeCapacitate de încărcareLăţimePreț
JUSTRITE 25989 Husa dulap, 33-1/2 inch latime x 34 inch adancime, galben | AA4ZVK 13M389 2598934 "16 "60 lbs.33.5 "€1,695.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 25987 Capac dulap, 42-1/2 inch latime, 18 inch adancime
€1,032.44 /unitate