JUSTRITE 26810R Cutie de muc de țigară de rezistență, acoperire din plastic, bază și gât din oțel, roșu, oțel, 2.5 galoane | AD2NMA 3RYZ3

JUSTRITE 26810R Cutie de muc de țigară de rezistență, acoperire din plastic, bază și gât din oțel, roșu, oțel, 2.5 galoane

În stoc
Element: AD2NMA Model: 26810RCrucea Ref: 3RYZ3

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€218.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButt Can
Capacitate2.5 gal.
CuloriRoșu
finalizareaGalvanizat
Înălţime34 "
MaterialOţel
Stil de montareDe sine stătător
Tip montareFree Stand
Numărul de deschideri2
Dimensiunea deschiderii1.5 "
În afara Dia.11.5 "
Cantitatea de paleți36
ModelaFundul cilindric cu gâtul alungit
Putereutilitare ușoare și grele
Design de topDomul deflector de ploaie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.032
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cutia de muc de țigară robustă Justrite în roșu sigur (modelul 26810R) oferă o modalitate mai robustă și mai stabilă de a ține gunoiul de țigări departe de ochii publicului, păstrând în același timp aspectul stilizat subțire pentru a se potrivi locației dvs. Această scrumieră este conformă cu înălțimea ADA, măsurând la 34 inchi (860 mm) înălțime și 11.5 in (292 mm) în diametrul bazei. Stilul robust al acestei scrumiere o face perfectă pentru podelele fabricii, intrările din spate, atelierele de reparații și multe altele. Interiorul cu picurare dublă al acestei scrumiere oprește condensul de gudron să ajungă la exterior pentru a vă economisi curățarea suplimentară, iar cavitatea gâtului lung minimizează înfundarea, astfel încât fundurile să poată ajunge cu ușurință la bază. Având un design de bază compact, această scrumieră mai mică de 2.5 gal (9 l) este perfectă pentru zonele cu trafic ușor sau pentru locurile în care spațiul este limitat. Gâtul și baza sunt realizate dintr-un oțel galvanizat rezistent la foc, finisat cu un strat de vopsea pudră rezistentă pentru a-i oferi rezistență împotriva ruginii. Suprafața capului din polietilenă ignifugă ține ploaia și descurajează alte deșeuri, oferind în același timp o deschidere clară pentru mucuri de țigară. Designul cu auto-stingere al scrumierei ajută la reducerea riscului de incendiu pentru unitatea dumneavoastră, oferind în același timp confort maxim pentru dumneavoastră și vizitatorii dumneavoastră. Modelul 26810R are un asamblare simplu în trei etape și este ușor de întreținut. Pentru a goli, pur și simplu desfaceți piulița de compresie acolo unde gâtul se întâlnește cu baza; nu sunt necesare unelte și nici atașamente separate de care să vă faceți griji.

Caracteristici:

  • Conform ADA
  • Fabricat din zincat rezistent la foc
  • Design cu autostingere
  • Asamblare simplă în trei etape
  • Design robust și robust
  • Potrivit pentru fabrici, alei și multe altele

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimePreț
JUSTRITE 26811R Muc de țigară rezistent, bază și gât de oțel, roșu, oțel inoxidabil, 5 galoane | AD2NMB 3RYZ4 26811R5 gal.38.5 "€282.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 26810R Cutie de muc de țigară de rezistență, acoperire din plastic, bază și gât din oțel, roșu, oțel, 2.5 galoane
€218.84 /unitate