Pentru o modalitate mai stabilă de a ține mucurile de țigară departe de ochii publicului, cutia de muc de țigară de rezistență în roșu sigur (modelul 26811R) este o scrumieră subțire, stilizată, pentru exterior, care se potrivește oricărei locații. Este perfect pentru podelele fabricii, intrările din ușile din spate sau atelierele de reparații. Această scrumieră este conformă ADA, măsurând la 38.5 inchi (980 mm) înălțime și 11.5 in (292 mm) în diametrul bazei. Gâtul și baza sunt realizate dintr-un oțel galvanizat ignifug, finisat cu un strat de vopsea pudră dura, de culoare roșie, pentru a-i oferi rezistență împotriva ruginii. Capul superior, realizat din polietilenă ignifugă, ține ploaia afară și descurajează alte deșeuri, oferind în același timp o deschidere clară pentru gunoiul de țigări. Designul său inovator cu auto-stingere ajută la reducerea riscului de incendiu pentru unitatea dumneavoastră și vă oferă confort maxim pentru dvs. și vizitatorii dumneavoastră. Interiorul cu picurare dublă al acestei scrumiere va împiedica condensul de gudron să ajungă în exterior, economisind o curățare suplimentară. Cavitatea lungă a gâtului minimizează înfundarea, astfel încât fundurile să poată ajunge cu ușurință la bază și, cu capacitatea sa de a păstra până la 5 gal (19 l) de mucuri, este uimitor că încă poate încăpea în spații înguste datorită designului său compact. Modelul 26811R este proiectat pentru a fi ușor de întreținut, cu un proces simplu de asamblare în trei etape. Pentru a deschide, pur și simplu desfaceți piulița de compresie acolo unde gâtul se întâlnește cu baza. Nu sunt necesare instrumente și nici atașamente separate de care să vă faceți griji.
Caracteristici:
- Conform ADA
- Fabricat din zincat rezistent la foc
- Design cu autostingere
- Asamblare simplă în trei etape
- Ușor de întreținut
- Potrivit pentru fabrici, alei și multe altele