Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 1401-102 Bullhead Tee Insert 3/4 inch x 1 inch PVC | AF7PTR 22FM99

LASCO 1401-102 Bullhead Tee Insert 3/4 inch x 1 inch PVC

În stoc
Articol: AF7PTR Model: 1401-102Crucea Ref: 22FM99
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
€8.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou Bullhead
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneInsera
Lungime4.49 "
Presiune maximă280 psi@73 grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei3/4 "x 3/4" x 1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.81
Lungimea navei (cm)0.51
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPreț
LASCO 1401074 Bullhead Tee Insert 1/2 inch x 3/4 inch PVC | AF7QKQ 22FN42 14010744.16 "1/2 "x 1/2" x 3/4 "€8.22
LASCO 1401132 Bullhead Tee Insert 1 inch x 1-1/4 inch PVC | AF7QKW 22FN48 14011325"1 "x 1" x 1-1 / 4 "€11.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 1401-102 Bullhead Tee Insert 3/4 inch x 1 inch PVC
€8.39 /unitate