Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 1401074 Bullhead Tee Insert 1/2 inch x 3/4 inch PVC | AF7QKQ 22FN42

LASCO 1401074 Bullhead Tee Insert 1/2 inch x 3/4 inch PVC

În stoc
Articol: AF7QKQ Model: 1401074Crucea Ref: 22FN42
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
€8.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou Bullhead
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneInsera
Lungime4.16 "
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1/2 "x 1/2" x 3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPreț
LASCO 1401-102 Bullhead Tee Insert 3/4 inch x 1 inch PVC | AF7PTR 22FM99 1401-1024.49 "3/4 "x 3/4" x 1 "€8.39
LASCO 1401132 Bullhead Tee Insert 1 inch x 1-1/4 inch PVC | AF7QKW 22FN48 14011325"1 "x 1" x 1-1 / 4 "€11.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 1401074 Bullhead Tee Insert 1/2 inch x 3/4 inch PVC
€8.22 /unitate