Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 26827 Căptușeală pentru găleți de unică folosință, aluminiu, pachet de 10 | AE4MGR JSM26827AI

JUSTRITE 26827 Căptușeală pentru găleți de unică folosință, aluminiu, pachet de 10

În stoc
Articol: AE4MGR Model: 26827Ref. cruce: JSM26827AI
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
€77.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcăptușeală
CuloriGri
Înălţime18 "
MaterialAluminiu
Stil de montareDe sine stătător
Tip montareFree Stand
Numărul de deschideri0
PutereMediu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS76129080000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Căptușelile pentru găleți de unică folosință, la îndemână, din aluminiu/polietilenă (modelul 26827) sunt perfecte pentru a ușura întreținerea cu scrumiera de exterior. Când căptușeala este plină, acestea pot fi legate prin răsucire și aruncate. Acest pachet de zece cu legături răsucite poate fi folosit cu Justrite Personal, Original și Elite Smoker's Ceasefire? modele. Se potrivesc oricărei găleți din oțel care măsoară 11.4 inchi (289 mm) lățime și 10 in (254 mm) înălțime. Acest articol este aprobat FM atunci când este utilizat împreună cu modelele Smoker's Ceasefire ca sistem de recipient pentru țigări. Dacă folosiți nisip sau o cărămidă pentru a da scrumierii în plus, puneți această greutate sub căptușeală sau sub găleată, dacă puteți. Plasarea acestor articole în căptușeală sau găleată poate reduce cantitatea de mucuri de țigară colectate.

Caracteristici:

  • Fabricat din aluminiu/poli
  • Se potrivește cu Încetarea focului pentru fumători original, de elită și personal? scrumiere de exterior
  • Poate fi legat prin răsucire
  • Aprobat FM atunci când este utilizat cu recipiente pentru țigări Ceasefire

Variante de produs

ProdusModelMaterialÎnălţimeLăţimePreț
JUSTRITE 26830 Căptușeală pentru găleți de unică folosință, pachet de 10 până la 25 | CD8CFD JSM26830AI 26830Aluminiu18 "-€1,745.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 26827 Căptușeală pentru găleți de unică folosință, aluminiu, pachet de 10
€77.62 /unitate