Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51211.025.0075 Machine Screw 1/4-20 X 3/4 Length, 50PK | AG2HRN 31JV05

GRAINGER U51211.025.0075 Șurub mecanic 1/4-20 X 3/4 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2HRN Model: U51211.025.0075Ref. cruce: 31JV05 / 127M51
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
€18.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.443 - 0.472 "
Inaltimea capului0.16 - 0.175 "
Tip capRundă
Lungime3 / 4 "
Material304 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2421
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318158082

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51211.025.0075 Șurub mecanic 1/4-20 X 3/4 lungime, 50 buc.
€18.84 /ambalaj