JUSTRITE 27322 Rezervor de clătire, de bancă, 22 galoane, capac de ridicare și blocare cu legătură fuzibilă, oțel, roșu | AD2EGM 3NPX1

JUSTRITE 27322 Rezervor de clătire, de bancă, 22 galoane, capac de ridicare și blocare cu legătură fuzibilă, oțel, roșu

În stoc
Articol: AD2EGM Model: 27322Crucea Ref: 3NPX1

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,521.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClătiți rezervorul
Capacitate22 gal.
CuloriRoșu
Adâncime16 "
finalizareaPudră acoperită
Înălţime12 "
MaterialOţel
Tip montareO bancă
Lăţime35.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS7310290050
Tara natalaUS

Detalii produs:

Utilizați rezervoare de clătire de tip banc pentru acces ușor la punctele de utilizare pe bancurile de lucru sau tejghele. Capacul tip ridicare și blocare include o legătură fuzibilă care se topește la 165 °F (74 °C) pentru a închide automat capacul în condiții de incendiu.

Caracteristici:

  • Stand convenabil sau așezat
  • Capac de ridicare și blocare

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLăţimePreț
JUSTRITE 27311 Rezervor de clătire, de bancă, 11 galoane, capac de ridicare și blocare cu legătură fuzibilă, oțel, roșu | AD2EGL 3NPW9 2731111 gal.8.75 "24 "€1,004.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 27322 Rezervor de clătire, de bancă, 22 galoane, capac de ridicare și blocare cu legătură fuzibilă, oțel, roșu
€1,521.82 /unitate