JUSTRITE 27311 Rezervor de clătire, de bancă, 11 galoane, capac de ridicare și blocare cu legătură fuzibilă, oțel, roșu | AD2EGL 3NPW9

JUSTRITE 27311 Rezervor de clătire, de bancă, 11 galoane, capac de ridicare și blocare cu legătură fuzibilă, oțel, roșu

În stoc
Element: AD2EGL Model: 27311Crucea Ref: 3NPW9

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€993.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClătiți rezervorul
Capacitate11 gal.
CuloriRoșu
Adâncime16 "
finalizareaPudră acoperită
Înălţime8.75 "
MaterialOţel
Tip montareO bancă
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.915
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS7310290050
Tara natalaUS

Detalii produs:

Utilizați rezervoare de clătire de tip banc pentru acces ușor la punctele de utilizare pe bancurile de lucru sau tejghele. Capacul tip ridicare și blocare include o legătură fuzibilă care se topește la 165 °F (74 °C) pentru a închide automat capacul în condiții de incendiu.

Caracteristici:

  • Stand convenabil sau așezat
  • Capac de ridicare și blocare

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLăţimePreț
JUSTRITE 27322 Rezervor de clătire, de bancă, 22 galoane, capac de ridicare și blocare cu legătură fuzibilă, oțel, roșu | AD2EGM 3NPX1 2732222 gal.12 "35.25 "€1,543.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 27311 Rezervor de clătire, de bancă, 11 galoane, capac de ridicare și blocare cu legătură fuzibilă, oțel, roșu
€993.98 /unitate