Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 28161 Filtru coalescent/carbon, polietilenă | AB4LFW JEN28161WH

JUSTRITE 28161 Filtru coalescent/carbon, polietilenă

În stoc
Articol: AB4LFW Model: 28161Ref. cruce: JEN28161WH
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
€569.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoalescență / filtru de carbon
CuloriAlb
MaterialPlastic
În afara Dia.85mm
TipPolipropilenă Deconectare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS84213980900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Filtrele coalescente/carbon minimizează mirosurile prin captarea a 99% din particulele lichide eliberate sub formă de vapori gazoși. Filtrul de aerisire este ușor de instalat, fixându-se convenabil în fitingul „Quick-Disconnect”. Un cartuş de carbon care schimbă culoarea (partea superioară) se schimbă de la violet la negru, deoarece hidrocarburile sunt absorbite, indicând că este necesară înlocuirea. Filtrul coalescent (partea de jos) poate fi reutilizat de mai multe ori (trei sau patru cicluri de filtru de carbon) înainte de înlocuire. Filtrele au fost concepute pentru a fi utilizate cu toate cutiile TF, PP de două și cinci galoane și cu „Quick-Disconnect” personalizate. Îndeplinește EPA 40 CFR 264.173.

Caracteristici:

  • Minimizați mirosurile
  • Ușor de instalat
  • Îndeplinește EPA 40 CFR 264.173

Variante de produs

ProdusModelMaterialÎn afara Dia.TipPreț
JUSTRITE 28162 Filtru coalescent/carbon, polietilenă | AB4LFX JEN28162WH 28162Oţel inoxidabil89mmDisconnect€640.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28161 Filtru coalescent/carbon, polietilenă
€569.14 /unitate