Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 28207 Aerisire tambur cu adaptor de 3/4 inch | AA4ZWE 13M409

JUSTRITE 28207 Aerisire tambur cu adaptor de 3/4 inch

În stoc
Element: AA4ZWE Model: 28207Crucea Ref: 13M409

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€546.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur Vent
Tip de închidereAuto
Dimensiunea conexiunii0.75 "
Tip conexiuneNPS/NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.961
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Detalii produs:

Asigurați aerisire sub presiune de urgență în cazul unui incendiu pentru a evita defectarea tamburului și consecințele catastrofale. Toate orificiile de aerisire a tamburului de siguranță eliberează automat presiunea între 3 și 8 psi (30 până la 55 kPa) și includ un dispozitiv de oprire a flăcării pentru a absorbi și a disipa în siguranță căldura. Supapa din aerisire este testată pentru a permite 61 inchi cubi (1-L) de apă printr-un niplu de țeavă de 3/8 inchi (9.5 mm) în mai puțin de 6 secunde pentru eliberarea vidului în timpul operațiunilor de distribuire a tamburului. Eliberarea vidului permite curgerea fluidă a lichidului și previne posibila prăbușire și scurgere a tamburului. Eliberarea vidului este automată pe orificiile de ventilație instalate vertical și manuală pe orizontală. Se potrivește unui tambur de 2 inchi (51 mm) stocat vertical și are aceleași caracteristici de protecție de aerisire automată, evacuare automată a vacuumului și un dispozitiv de oprire a flăcării, așa cum se găsește în gurile de siguranță tradiționale Justrite, cu adăugarea unui filtru înlocuibil pentru controlul fugitiv. emisii. Corpul din alamă cu filtru de cărbune activ adsorb vaporii și captează COV pentru a le împiedica să scape în atmosferă în timpul ciclului de expirare. Utilizați filtre de schimb când filtrul atinge capacitatea maximă sau sunt prezente mirosuri (aproximativ 90-120 de zile).

Caracteristici:

  • Aerisirea tamburului din alamă cu filtru
  • Un filtru de schimb
  • Aerisire automată
  • Aprobat FM

Variante de produs

ProdusModelTip de închidereDimensiunea conexiuniiMaterial pentru oprirea flăcăriiMaterialPreț
JUSTRITE 28206 Aerisire tambur pentru bong de 2 inchi, filtru suplimentar de schimb, alamă | AA4ZWD 13M408 28206Auto2"--€473.35
JUSTRITE 08300 Aerisire orizontală a tamburului pentru aplicații pe bază de petrol, bong de 2 inchi | AC9VGA JDR08300BS, 8300 08300Manual2"-Alamă€141.42
JUSTRITE 08306 Aerisire orizontală a tamburului pentru solvenți, oțel inoxidabil | AC9VGC 3KLC7 08306Manual2"-Oţel inoxidabil€560.71
JUSTRITE 08005 Aerisire verticală nemetalică a tamburului, verticală, opritor de flacără, 2 inchi, polietilenă | AC9WCX JDR08005YL, 8005 08005-2"Oţelpolietilenă€160.81
JUSTRITE 08006 Aerisire verticală nemetalică a tamburului, 2 inchi, verticală, opritor de flacără din oțel | AC9WCY JDR08006YL, 8006 08006-2"Oţel inoxidabilpolietilenă€202.05
JUSTRITE 08101 Aerisire verticală din alamă pentru aplicații pe bază de petrol, 2 inch bung | CD8CBM 8101 08101-2"-Alamă€175.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28207 Aerisire tambur cu adaptor de 3/4 inch
€546.40 /unitate