Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 08300 Aerisire orizontală a tamburului pentru aplicații pe bază de petrol, bong de 2 inchi | AC9VGA JDR08300BS, 8300

JUSTRITE 08300 Aerisire orizontală a tamburului pentru aplicații pe bază de petrol, bong de 2 inchi

În stoc
Element: AC9VGA Model: 08300Ref încrucișat: JDR08300BS, 8300

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€141.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur Vent
Tip de închidereManual
Dimensiunea conexiunii2"
Tip conexiuneNPS/NPT
MaterialAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.468
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS74122000000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip de închidereDimensiunea conexiuniiMaterial pentru oprirea flăcăriiMaterialPreț
JUSTRITE 28206 Aerisire tambur pentru bong de 2 inchi, filtru suplimentar de schimb, alamă | AA4ZWD 13M408 28206Auto2"--€473.35
JUSTRITE 28207 Aerisire tambur cu adaptor de 3/4 inch | AA4ZWE 13M409 28207Auto0.75 "--€546.40
JUSTRITE 08306 Aerisire orizontală a tamburului pentru solvenți, oțel inoxidabil | AC9VGC 3KLC7 08306Manual2"-Oţel inoxidabil€560.71
JUSTRITE 08005 Aerisire verticală nemetalică a tamburului, verticală, opritor de flacără, 2 inchi, polietilenă | AC9WCX JDR08005YL, 8005 08005-2"Oţelpolietilenă€160.81
JUSTRITE 08006 Aerisire verticală nemetalică a tamburului, 2 inchi, verticală, opritor de flacără din oțel | AC9WCY JDR08006YL, 8006 08006-2"Oţel inoxidabilpolietilenă€202.05
JUSTRITE 08101 Aerisire verticală din alamă pentru aplicații pe bază de petrol, 2 inch bung | CD8CBM 8101 08101-2"-Alamă€175.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 08300 Aerisire orizontală a tamburului pentru aplicații pe bază de petrol, bong de 2 inchi
€141.42 /unitate