Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 28217 Garnitură din viton, diametru interioară de 2 inchi. | CD8CGF

JUSTRITE 28217 Garnitură Viton, 2 inch Diametru interior.

În stoc
Articol: CD8CGF Model: 28217

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€52.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură
MaterialViton
TipGarnituri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Detalii produs:

Deoarece garnitura se va deteriora la evacuarea vopselelor cu aerosoli și a solvenților agresivi, este necesară înlocuirea periodică a garniturii. Pentru a asigura o etanșare adecvată în timpul Aerosolv? utilizare, verificați frecvent garniturile și înlocuiți-le după cum este necesar.

Caracteristici:

  • Oferă rezistență mai mare la substanțe caustice și solvenți agresivi
  • Se potrivește cutii standard de 2".

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
JUSTRITE 28111 Garnitură de înlocuire din neopren | AC9RHM JEN2811100 28111Neopren€50.97
JUSTRITE 28216 Garnitură din neopren, 1.875 inci diametru interior. | CD8CGE 28216Neopren€36.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28217 Garnitură Viton, 2 inch Diametru interior.
€52.60 /unitate