Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 28225 Accesoriu contor | CD8CGH

JUSTRITE 28225 Accesoriu contor

În stoc
Articol: CD8CGH Model: 28225

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€464.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContracara
MaterialOţel inoxidabil
TipContracara

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Detalii produs:

Faceți ținerea evidenței ușoară prin modernizarea Aerosolv-ului dvs. existent? Sistem de eliminare a cutiilor de aerosoli cu Counter 5700. Acest lucru ajută la eliminarea presupunerilor pentru întreținerea sistemului și înlocuirea filtrului în timp ce eficientizați procesul de reciclare. Contorul de aerosoli se potrivește tuturor Aerosolv? modele. Utilizați pentru a număra și înregistra cutiile depresurizate și pentru a ajuta la menținerea ghidurilor ISO 14001 Sistemul de management al mediului (EMS). Se instalează în mai puțin de 2 minute și este inviolabil - numerele de contor nu pot fi modificate odată instalate pe sistemele Aerosolv. Include: cheie hexagonală: 1, diagramă de marcare a milelor pentru întreținere ușoară de rutină și schimbarea filtrului

Caracteristici:

  • Numărează și înregistrează numărul de conserve procesate
  • Prelungește durata de viață a aerosolvului tău? sistem
  • Rezistență la manipulare
  • Practic fără întreținere

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28225 Accesoriu contor
€464.24 /unitate