REELCRAFT Furtunuri


Filtru
StilModelGreutateMontare finală 1Montare finală 2ID-ul furtunuluiLungimea furtunuluiMaterial furtunMax. Temp.PresiunePreț (ex. TVA)
A
601019-35
--------€101.77
A
15-260044
--------€74.64
A
601012-35
--------€75.74
A
S601011-30
--------€97.46
B
601037-50
--------€856.78
A
601024-50
--------€93.29
A
601019-40
--------€123.79
A
8-260043
--------€466.98
RFQ
A
601020-75
--------€205.96
A
601027-50
--------€363.16
RFQ
C
S601025-4
1.5 lbs.1/2 "NPT (M)3/4" GHT(F)1 / 2 " 4ftPVC150 ° F300 psi€57.14
D
601033-10
1.8 lbs.1/2 "NPT (M)3/4" GHT(M)5 / 8 "10ftPVC150 ° F125 psi€118.36
E
S601027-2
1.72 lbs.3/4 "NPT (M)1 "NPT (M)1"2ftPVC150 ° F300 psi€135.42
F
S4-260043
9.6 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40ftCauciuc210 ° F2600 psi€382.37
F
S5-260043
10.4 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 " 50ftCauciuc210 ° F2600 psi€594.01
G
S7-260043
11.7 lbs.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 40ftCauciuc210 ° F3000 psi€391.04
F
S3-260043
11.7 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "30ftCauciuc210 ° F2600 psi€348.72
H
S601035-75
13.7 lbs.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 75ftPVC150 ° F300 psi€306.52
H
S601022-100
18 lbs.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 "100ftPVC150 ° F300 psi€378.15

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?