Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REELCRAFT S601025-4 Furtun, 4 ft. Lungime | BT8DLV 23LF23

REELCRAFT S601025-4 Furtun, 4 ft. Lungime

În stoc
Articol: BT8DLV Model: S601025-4Crucea Ref: 23LF23
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
€57.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun
Montare finală 11/2 "NPT (M)
Montare finală 23/4" GHT(F)
ID-ul furtunului1 / 2 "
Lungimea furtunului 4ft
Material furtunPVC
Tip furtunApă
Max. Temp.150 grade F
Presiune300 psi
Greutate1.5 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855

Detalii produs:

,Furtunul din nailon din PVC de joasă presiune Reelcraft pentru aplicații cu aer sau apă. Asigurați-vă că presiunea de lucru necesară nu depășește valoarea nominală listată în tabel; presiunea nominală maximă listată în grafic este la 70 °F.,

Variante de produs

ProdusModelGreutateMontare finală 1Montare finală 2ID-ul furtunuluiLungimea furtunuluiMaterial furtunMax. Temp.PresiunePreț
REELCRAFT S3-260043 Furtun, 30 ft. Lungime | BT6KBF 23LG32 S3-26004311.7 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "30ftCauciuc210 grade F2600 psi€348.72
REELCRAFT S4-260043 Furtun, 40 ft. Lungime | BT6KBL 23LG33 S4-2600439.6 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40ftCauciuc210 grade F2600 psi€382.37
REELCRAFT S5-260043 Furtun | BT6KBR 23LG34 S5-26004310.4 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 " 50ftCauciuc210 grade F2600 psi€594.00
REELCRAFT 8-260043 Furtun | BT7KKR 23LD07 8-260043--------€385.94
RFQ
REELCRAFT 601027-50 Furtun | BT7VMQ 23LE81 601027-50--------€300.13
RFQ
REELCRAFT 601033-10 Ansamblu furtun, 5/8 x 10 ft. Lungime | BT7VNC 23LG36 601033-101.8 lbs.1/2 "NPT (M)3/4" GHT(M)5 / 8 "10ftPVC150 grade F125 psi€118.36
REELCRAFT S601027-2 Furtun, admisie, dimensiune 1 inch, lungime 2 ft | BT7WYF 23LH55 S601027-21.72 lbs.3/4 "NPT (M)1 "NPT (M)1"2ftPVC150 grade F300 psi€135.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT S601025-4 Furtun, 4 ft. Lungime
€57.14 /unitate