REELCRAFT 601027-50 Furtun

Articol: BT7VMQ Model: 601027-50Crucea Ref: 23LE81
€363.16 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun

Variante de produs

ProdusModelGreutateMontare finală 1Montare finală 2ID-ul furtunuluiLungimea furtunuluiMaterial furtunMax. Temp.PresiunePreț
REELCRAFT S3-260043 Furtun, 30 ft. Lungime | BT6KBF 23LG32 S3-26004311.7 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "30ftCauciuc210 grade F2600 psi€348.72
REELCRAFT S4-260043 Furtun, 40 ft. Lungime | BT6KBL 23LG33 S4-2600439.6 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40ftCauciuc210 grade F2600 psi€382.37
REELCRAFT S5-260043 Furtun | BT6KBR 23LG34 S5-26004310.4 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 " 50ftCauciuc210 grade F2600 psi€594.00
REELCRAFT 8-260043 Furtun | BT7KKR 23LD07 8-260043--------€385.94
RFQ
REELCRAFT 601033-10 Ansamblu furtun, 5/8 x 10 ft. Lungime | BT7VNC 23LG36 601033-101.8 lbs.1/2 "NPT (M)3/4" GHT(M)5 / 8 "10ftPVC150 grade F125 psi€118.36
REELCRAFT S601027-2 Furtun, admisie, dimensiune 1 inch, lungime 2 ft | BT7WYF 23LH55 S601027-21.72 lbs.3/4 "NPT (M)1 "NPT (M)1"2ftPVC150 grade F300 psi€135.42
REELCRAFT S601035-75 Furtun | BT7WYP 23LH87 S601035-7513.7 lbs.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 75ftPVC150 grade F300 psi€306.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT 601027-50 Furtun
€363.16 /unitate