Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 28334 Pista de alergare, dimensiune 3 x 6 picioare, galben | CD8CHD JEN28334YL

JUSTRITE 28334 Pista de alergare, 3 x 6 picioare, galben

În stoc
Articol: CD8CHD Model: 28334Ref. cruce: JEN28334YL
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
€110.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRunner de pistă
CuloriGalben
finalizareaAcoperit cu vinil
Lungime72 "
MaterialȚesături
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS6306192100
Tara natalaUS

Detalii produs:

Îmbunătățiți longevitatea bermei fără a sacrifica funcționalitatea Plasați această țesătură acoperită cu vinil galben de înaltă vizibilitate în interiorul bermei pentru o protecție moderată împotriva abraziunii anvelopelor. Dimensiuni: 3 ft W x 6 ft L

Caracteristici:

  • Îmbunătățiți longevitatea bermei fără a sacrifica funcționalitatea
  • Plasați această țesătură acoperită cu vinil galben de înaltă vizibilitate în interiorul bermei pentru o protecție moderată împotriva abraziunii anvelopelor

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
JUSTRITE 28340 Alergă de pistă, dimensiune 3 x 10 picioare, galben | CD8CHG JEN28340YL 28340120 "€92.57
JUSTRITE 28346 Alergă, 3 x 16 picioare, galben | CD8CHK JEN28346YL 28346192 "€141.23
JUSTRITE 28352 Pistă de alergare, 3 x 28 picioare, galben | CD8CHN JEN28352YL 28352336 "€225.04
JUSTRITE 28358 Runner, 3 x 56 picioare, galben | CD8CHR JEN28358YL 28358672 "€408.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28334 Pista de alergare, 3 x 6 picioare, galben
€110.88 /unitate