JUSTRITE 28374 Berm de scurgere, blocare rigidă, 4 x 8 picioare x 8 inch, galben | CD8CHX JEN28374YL

JUSTRITE 28374 Berm de scurgere, blocare rigidă, dimensiune 4 x 8 picioare x 8 inchi, galben

În stoc
Articol: CD8CHX Model: 28374Ref. cruce: JEN28374YL

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€902.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVarsă Berm
Capacitate159 gal.
învelișPVC
CuloriGalben
Înălțimea exterioară8"
Lungimea exterioară104 "
Lățimea exterioară56 "
Înălțimea pliată6"
Lungime pliată14 "
Lățime pliată16 "
Înălțimea interioară8"
Lungime interioară96 "
Lățimea interioară48 "
MaterialȚesături

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS63079098990
Tara natalaUS

Detalii produs:

Berma versatilă de izolare a scurgerilor în mișcare dispune de suporturi de perete Rigid-Lock patentate pentru a maximiza spațiul utilizabil în interiorul bermei. Designul dintr-o singură piesă asigură o configurare rapidă și ușoară. Se implementează rapid pentru răspunsul la scurgeri de urgență. Pereții robusti cu bretele din oțel inoxidabil se blochează la 90? oferind o puternică integritate structurală. Butucul de sprijin negru construit dintr-un nailon proiectat de înaltă rezistență acceptă ancore pentru a rezista la sarcini ale vântului de până la 40 MPH pentru o izolare fiabilă în condiții de vânt puternic. Rezistă la temperaturi extreme (-50F până la 160F). Când sunt în poziție jos, pot rezista la greutăți ale vehiculului de peste 11,000 lbs (5,000 kg) la fiecare anvelopă. Bazinul neobstrucționat oferă o zonă de depozitare și de lucru mai mare pentru mașini, transformatoare și alte containere cu forme ciudate. Țesătura acoperită cu PVC Tough EnGuard?I oferă o rezistență largă la UV și la substanțe chimice. Ușor și se pliază pentru depozitare și reutilizare ușoară pentru a capta scurgerile de umplere excesivă din rezervoarele de combustibil și operațiunile de alimentare cu combustibil, scurgerile și spargerile hidraulice, rezervoarele de șa deteriorate și bateriile cu scurgeri. Utilizați cu grătare opționale ca stație de decontaminare, înălțime scurtă de 8 inchi (293 mm) pentru trecerea ușoară. Ajută la conformitatea cu EPA pentru izolarea și prevenirea scurgerilor (SPCC).

Caracteristici:

  • Berma robustă și portabilă oferă o izolare 100% rezistentă la scurgeri pentru o mare varietate de aplicații
  • Design dintr-o singură piesă, cu configurare rapidă și ușoară
  • Sistem exclusiv de susținere a peretelui cu bretele din inoxidabil "încuietori la poziția de 90".
  • Pereții robusti de izolare de încredere cu butuci acceptă ancore care reziste la vânt de 40 MPH pentru a rezista la mutarea în poziția de depozitare
  • Țesătura durabilă EnGuard?I, acoperită cu PVC oferă o rezistență largă la UV și la substanțe chimice care rezistă utilizării repetate

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungime interioarăLățimea interioarăPreț
JUSTRITE 28370 Berm de scurgere, blocare rigidă, 4 x 4 picioare x 8 inch, galben | CD8CHV JEN28370YL 2837079 gal.48 "48 "€719.89
JUSTRITE 28372 Berm de scurgere, blocare rigidă, 4 x 6 picioare x 8 inchi, galben | CD8CHW JEN28372YL 28372119 gal.72 "48 "€663.94
JUSTRITE 28376 Berm de scurgere, blocare rigidă, 8 x 8 picioare x 8 inch, galben | CD8CHY JEN28376YL 28376318 gal.-96 "€1,406.79
JUSTRITE 28378 Berm de scurgere, blocare rigidă, 8 x 10 picioare x 8 inch, galben | CD8CHZ JEN28378YL 28378398 gal.120 "96 "€2,150.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28374 Berm de scurgere, blocare rigidă, dimensiune 4 x 8 picioare x 8 inchi, galben
€902.28 /unitate