JUSTRITE 28491 Secțiune dreaptă rezistentă, 2 inchi înălțime, 12.5 picioare lungime | CH6GGK

JUSTRITE 28491 Secțiune dreaptă rezistentă, 2 inchi înălțime, 12.5 picioare lungime

Element: CH6GGK Model: 28491
€617.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSecțiune
Forma bermeiDreptunghiular
CuloriPortocaliu
Înălțimea exterioară2"
Lungimea exterioară150 "
Lățimea exterioară5.5 "
finalizareaAcoperit din PVC
Material spumăUretan cu celule deschise
IncludePiesă de barieră de 2" înălțime x 12.5 picioare lungime, benzi de aluminiu cu șuruburi
MaterialȚesături
Temp. Gamă-40 Deg. până la 180 de grade. F
Traficul vehiculelorTrafic de vehicule, stivuitoare, cărucioare cu roți, cărucioare de mână

Detalii produs:

Make-A-Berm? Secțiunile portocalii Heavy Duty au o protecție suplimentară a benzilor de aluminiu pentru a rezista la traficul vehiculelor. Secțiunile drepte permit instalarea de reținere a scurgerilor în jurul echipamentelor dificil de mutat, a zonelor predispuse la scurgeri sau a zonelor în care o bermă de formă standard nu funcționează. Conectarea pieselor drepte între ele și a pieselor de colț vă oferă posibilitatea de a proiecta izolația necesară. Țesătura rezistentă acoperită cu PVC portocaliu oferă o vizibilitate bună în zonele de trafic și oferă o barieră foarte rezistentă pentru a conține uleiuri, benzină, acizi și alte lichide. Inserțiile flexibile din spumă sunt rezistente la strivire și revin la forma lor inițială fără pierderi de memorie după traficul cu echipamentele pe jos și pe stivuitoare.

Caracteristici:

  • Bermurile Heavy Duty folosesc material acoperit cu PVC, împreună cu benzi de aluminiu, pentru a rezista la traficul vehiculelor
  • Piesele drepte pot fi legate între ele sau combinate cu colțuri pentru a crea o soluție completă de izolare
  • Capacitatea de a tăia cu ușurință piesele bermei cu un cuțit pentru a se potrivi nevoilor de izolare
  • Conține scurgeri și scurgeri în jurul situațiilor unice ale echipamentelor
  • Culoare portocalie foarte vizibilă pentru utilizare în zone cu trafic intens
  • 1.5" și 2" sunt ideale pentru nevoile de izolare de capacitate mică sau medie
  • Semi-permanent, poate fi instalat și îndepărtat cu ușurință
  • Ajută la respectarea reglementărilor EPA pentru izolarea și prevenirea scurgerilor (SPCC).

Variante de produs

ProdusModelForma bermeiIncludePreț
JUSTRITE 28490 Secțiune dreaptă rezistentă, 1.5 inchi înălțime, 12.5 picioare lungime | CH6GGJ 28490SemilunăPiesă de barieră de 1.5" înălțime x 12.5 picioare lungime, benzi de aluminiu cu șuruburi€500.07
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28491 Secțiune dreaptă rezistentă, 2 inchi înălțime, 12.5 picioare lungime
€617.85 /unitate