JUSTRITE 28495 Colț ventilat, pentru utilizare grea, înălțime de 2 inchi, lungime de 2 picioare | CH6GGM

JUSTRITE 28495 Colț ventilat, rezistență ridicată, înălțime de 2 inchi, lungime de 2 picioare

Articol: CH6GGM Model: 28495
€331.83 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColțul Bermului de Conținere a Vărsărilor
Forma bermeiDreptunghiular
CuloriPortocaliu
Înălțimea exterioară2"
Lungimea exterioară11 "
Lățimea exterioară5.5 "
finalizareaAcoperit din PVC
Material spumăUretan cu celule deschise
Include2 ea. Colțuri ventilate de 2" H, benzi de aluminiu cu șuruburi
MaterialȚesături
Temp. Gamă-40 Deg. până la 180 de grade. F
Traficul vehiculelorTrafic de vehicule, stivuitoare, cărucioare cu roți, cărucioare de mână

Detalii produs:

Make-A-Berm? Heavy Duty permite instalarea de izolare a scurgerilor în jurul echipamentelor dificil de mutat, a zonelor predispuse la scurgeri sau a zonelor în care o bermă de formă standard nu funcționează. Piesele de colț cu aerisire rezistente sunt cheia pentru a asigura o izolare completă a scurgerilor. Acestea permit aerului să circule, pe măsură ce traficul cu stivuitoare și echipamentele pentru stivuitoare sunt utilizate. Țesătura acoperită cu PVC modificat portocaliu neabsorbant oferă o barieră foarte rezistentă pentru a conține uleiuri, benzină, acizi și alte lichide.

Caracteristici:

  • Bermurile Heavy Duty folosesc material acoperit cu PVC, împreună cu benzi de aluminiu, pentru a rezista la traficul vehiculelor
  • Colțurile ventilate permit aerului să se elibereze atunci când berma este rulată, astfel încât berma să nu fie deteriorată
  • Piesele de colț pot fi combinate cu piese drepte pentru a crea o soluție completă de izolare
  • Conține scurgeri și scurgeri în jurul situațiilor unice ale echipamentelor
  • Culoare portocalie foarte vizibilă pentru utilizare în zone cu trafic intens
  • 1.5" și 2" sunt ideale pentru nevoile de izolare de capacitate mică sau medie
  • Semi-permanent, poate fi instalat și îndepărtat cu ușurință
  • Ajută la respectarea reglementărilor EPA pentru izolarea și prevenirea scurgerilor (SPCC).

Variante de produs

ProdusModelForma bermeiIncludePreț
JUSTRITE 28494 Colț ventilat, pentru utilizare grea, înălțime de 1.5 inchi, lungime de 2 picioare | CH6GGL 28494Semilună2 ea. Colțuri ventilate de 1.5" H, benzi de aluminiu cu șuruburi€302.67
RFQ
JUSTRITE 28497 Colț vertical, rezistent, 2 inci înălțime, 2 picioare lungime | CH6GGN 28497Semilună2 colțuri verticale de 1.5" H, benzi de aluminiu cu șuruburi€217.75
RFQ
JUSTRITE 28498 Colț vertical, rezistent, înălțime de 2 inchi, lungime de 2 picioare | CH6GGP 28498Dreptunghiular2 colțuri verticale de 2" H, benzi de aluminiu cu șuruburi€233.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28495 Colț ventilat, rezistență ridicată, înălțime de 2 inchi, lungime de 2 picioare
€331.83 /unitate