JUSTRITE 28498 Colț vertical, rezistent, înălțime de 2 inchi, lungime de 2 picioare | CH6GGP

JUSTRITE 28498 Colț vertical, rezistență ridicată, înălțime de 2 inchi, lungime de 2 picioare

Articol: CH6GGP Model: 28498
€282.81 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColțul Bermului de Conținere a Vărsărilor
Forma bermeiDreptunghiular
CuloriPortocaliu
Înălțimea exterioară6"
Lungimea exterioară11 "
Lățimea exterioară5.5 "
finalizareaAcoperit din PVC
Material spumăUretan cu celule deschise
Include2 colțuri verticale de 2" H, benzi de aluminiu cu șuruburi
MaterialȚesături
Temp. Gamă-40 Deg. până la 180 de grade. F
Traficul vehiculelorTrafic de vehicule, stivuitoare, cărucioare cu roți, cărucioare de mână

Detalii produs:

Make-A-Berm? permite instalarea de izolare a scurgerilor în jurul echipamentelor dificil de mutat, în zone predispuse la scurgeri sau în zonele în care o bermă de formă standard nu funcționează. Colțurile verticale de rezistență ridicată sunt esențiale pentru a asigura o izolare completă a scurgerilor, oferindu-vă protejarea necesară la un perete sau o cusătură de barieră verticală. Colțurile verticale rezistente se atașează cu ușurință pe perete sau pe bariera verticală cu adeziv pe bază de polieter. Țesătura acoperită cu PVC modificat portocaliu neabsorbant oferă o barieră foarte rezistentă pentru a conține uleiuri, benzină, acizi și alte lichide.

Caracteristici:

  • Bermurile Heavy Duty folosesc material acoperit cu PVC, împreună cu benzi de aluminiu, pentru a rezista la traficul vehiculelor
  • Colțurile ventilate permit aerului să se elibereze atunci când berma este rulată, astfel încât berma să nu fie deteriorată
  • Piesele de colț pot fi combinate cu piese drepte pentru a crea o soluție completă de izolare
  • Conține scurgeri și scurgeri în jurul situațiilor unice ale echipamentelor
  • Culoare portocalie foarte vizibilă pentru utilizare în zone cu trafic intens
  • 1.5" și 2" sunt ideale pentru nevoile de izolare de capacitate mică sau medie
  • Semi-permanent, poate fi instalat și îndepărtat cu ușurință
  • Ajută la respectarea reglementărilor EPA pentru izolarea și prevenirea scurgerilor (SPCC).

Variante de produs

ProdusModelForma bermeiIncludePreț
JUSTRITE 28494 Colț ventilat, pentru utilizare grea, înălțime de 1.5 inchi, lungime de 2 picioare | CH6GGL 28494Semilună2 ea. Colțuri ventilate de 1.5" H, benzi de aluminiu cu șuruburi€302.67
RFQ
JUSTRITE 28495 Colț ventilat, pentru utilizare grea, înălțime de 2 inchi, lungime de 2 picioare | CH6GGM 28495Dreptunghiular2 ea. Colțuri ventilate de 2" H, benzi de aluminiu cu șuruburi€274.24
RFQ
JUSTRITE 28497 Colț vertical, rezistent, 2 inci înălțime, 2 picioare lungime | CH6GGN 28497Semilună2 colțuri verticale de 1.5" H, benzi de aluminiu cu șuruburi€217.75
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28498 Colț vertical, rezistență ridicată, înălțime de 2 inchi, lungime de 2 picioare
€282.81 /unitate