JUSTRITE 28566 Berm pentru izolarea scurgerilor, pliabil, 8 x 8 picioare x 8 inch, galben | CD8CJR JEN28566YL

JUSTRITE 28566 Berm pentru izolarea scurgerilor, pliabil, 8 x 8 picioare x 8 inch, galben

În stoc
Articol: CD8CJR Model: 28566Ref. cruce: JEN28566YL

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,422.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVarsă Berm
Capacitate318 gal.
CuloriGalben
Adâncimea exterioară96 "
Înălțimea exterioară8"
Lățimea exterioară96 "
finalizareaAcoperit din PVC
Înălțimea pliată8"
Lungime pliată14 "
Lățime pliată11 "
În interiorul adâncimii96 "
Înălțimea interioară8"
Lățimea interioară96 "
MaterialȚesături

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS3925100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Țesătură acoperită cu PVC, rezistentă la scurgeri, durabilă, EnGuard?I oferă o rezistență largă la UV și la substanțe chimice care rezistă utilizării repetate. Suporturile interioare ranforsate reduc lasarea si previn pericolele de impiedicare care pot fi cauzate de suporturile exterioare. Berma ușoară se pliază cu ușurință la o dimensiune mică pentru depozitare în camioane, vehicule de urgență și truse de scurgere. Adăugați grătare opționale pentru a ajuta la reducerea contactului cu lichidele contaminate de către personal sau echipament. Ajută la conformitatea cu EPA pentru izolarea și prevenirea scurgerilor (SPCC). Spațiul nominal de lucru este de 2.5' l x 2.5 'l x 8 inchi H (2 m l x 2 m l x 203 mm h)

Caracteristici:

  • Berma portabilă și versatilă de izolare se desfășoară rapid pentru răspunsul la scurgeri de urgență
  • Ideal pentru aplicații multiple
  • Durabil EnGuard?I, țesătură acoperită cu PVC oferă o rezistență largă la UV și la substanțe chimice
  • Ajută la conformitatea cu reglementările EPA SPCC

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLățime pliatăÎn interiorul adâncimiiLungime interioarăLățimea interioarăPreț
JUSTRITE 28556 Berm pentru izolarea scurgerilor, pliabil, 4 x 4 picioare x 8 inch, galben | CD8CJN JEN28556YL 2855679 gal.8"48 "-48 "€742.36
JUSTRITE 28558 Berm pentru izolarea scurgerilor, pliabil, 4 x 6 picioare x 8 inch, galben | CD8CJP JEN28558YL 28558119 gal.8"-72 "48 "€627.24
JUSTRITE 28564 Berm pentru izolarea scurgerilor, pliabil, 4 x 8 picioare x 8 inch, galben | CD8CJQ JEN28564YL 28564159 gal.8"96 "-48 "€863.48
JUSTRITE 28568 Bermă de izolare a scurgerilor, pliabilă, 8 x 10 picioare x 8 inchi, galben | CD8CJT JEN28568YL 28568398 gal.12 "-120 "96 "€1,424.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28566 Berm pentru izolarea scurgerilor, pliabil, 8 x 8 picioare x 8 inch, galben
€1,422.96 /unitate