JUSTRITE 28620 Rampă pătrată pentru paleți pentru 4 tamburi, galbenă | AE2CXD JEN28620YL

JUSTRITE 28620 Rampă pătrată pentru paleți pentru 4 tamburi, galbenă

În stoc
Articol: AE2CXD Model: 28620Ref. cruce: JEN28620YL

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€354.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă de deversare pentru paleți
CuloriGalben
Înălţime10.25 "
Lungime33 "
Capacitate de încărcare1000 lbs.
Materialpolietilenă
serieEcoPolyBlend
Temp. Gamă-30 Deg. până la 120 de grade. F
Lăţime49 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)124.46
Codul HS39239000000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Rampa Justrite pentru paleți EcoPolyBlend de control al scurgerilor pătrate cu 4 tamburi (galben - model 28620) se fixează în siguranță pe paleți, oferind confort la încărcarea și descărcarea butoaielor grele. Fiecare rampă măsoară 10.25 mm H x 49 mm L x 33 mm L și are o sarcină uniformă distribuită și sigură de 33 lb (260 kg) pe baza unui serviciu. interval de temperatură de la -1245 °F la 838 °F (de la -1000 °C la 454 °C). Pentru manipularea zilnică a materialelor, această rampă pentru paleți facilitează poziționarea tamburilor. Ajută la portabilitatea depozitării tobelor pentru a controla mai bine scurgerile și pentru a reduce accidentele, permițând o depozitare mai sigură oriunde este nevoie de ținerea tamburului. Utilizați cu modelele 30, 120, 39 și 49. De ce aveți nevoie de el? Utilizarea paleților de control al scurgerilor este importantă pentru a atenua scurgerile și scurgerile din butoaie, dar dacă nu reușiți să încărcați cu ușurință butoaiele pe paleți, poate duce la scurgeri suplimentare. Rampele Justrite permit un acces ușor pentru a muta tamburi pe și în afara paleților, fără a risca scurgeri de la încărcarea sau descărcarea conținutului. Rampele îmbunătățesc siguranța prin scăderea rănilor minore ale lucrătorilor, în special a celor care implică degetele de la picioare. Ele ușurează mutarea tobelor de la niveluri joase pe care oamenii aleg adesea să le mute cu mâna, ducând în cele din urmă la scurgeri de apă sau la vârfuri de tobe. Reducerea nivelului de dificultate scade riscul implicat de mutarea tamburilor plini cu lichide periculoase.

Caracteristici:

  • Simplificați procesul de încărcare și descărcare a tamburilor grei pe paleți pătrați de scurgere
  • Galbenul de înaltă vizibilitate îmbunătățește și mai mult siguranța
  • Capacitate de încărcare de 1000 lb (454 kg)
  • Interval de temperatură de serviciu de la -30 °F la 120 °F (de la -39 °C la 49 °C)

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
JUSTRITE 28688 Rampă pătrată pentru paleți, 4 tamburi, negru | AE4MGQ JEN28688BL 28688Negru€567.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28620 Rampă pătrată pentru paleți pentru 4 tamburi, galbenă
€354.97 /unitate