JUSTRITE 28667 Modul de bază cu tambur dublu, negru | AE4MGC JEN28667BL

JUSTRITE 28667 Modul de bază cu tambur dublu, negru

În stoc
Articol: AE4MGC Model: 28667Ref. cruce: JEN28667BL

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,364.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModul de bază cu tambur dublu
CuloriNegru
Adâncime59 "
Dimensiunea tamburului30, 55 gal.
Protectia mediuluiNEPA 30
Înălţime26 "
Lungime59 "
Capacitate de încărcare3060 lbs.
Materialpolietilenă
Număr de tobe2
Procentul reciclat100%
serieEcoPolyBlend
Capacitatea rezervorului66 gal.
Temp. Gamă-30 Deg. până la 120 de grade. F
Lăţime49 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 64.8
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)134.62
Lățimea navei (cm)149.86
Codul HS39239000000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Modulul de bază conține două tamburi cu o capacitate totală de încărcare de 3060 lb (1388 kg). Mutați cu ușurință modulul de bază cu un stivuitor atunci când este gol. Bazinul de reținere cu vedere deschisă de 66 de galoane (250 l) facilitează identificarea oricăror scurgeri pentru o curățare rapidă. Sistemul de management al tamburului este un design care economisește spațiu, care poate stoca până la patru butoaie de 30 și/sau 55 de galoane (110 și/sau 200 l) din clasa 1B sau 1C inflamabile și combustibile sau lichide nepericuloase. Construcția din polietilenă turnată 100% oferă rezistență chimică maximă, prevenind coroziunea, deteriorarea și scurgerile. Canalele de blocare a tamburului turnate țin tamburele în poziție. Sistemul este format din trei părți: un modul de bază, un modul de stivă și un raft de distribuire. Modulul de stivă conține două tamburi suplimentare pentru a dubla capacitatea sistemului pentru o sarcină de 1500 lb (680 kg). Când depozitați ambele butoaie de 30 și 55 de galoane (110 și 200 L), butoaiele mai mici trebuie plasate în partea de sus a modulului de stivă. Raftul de distribuire are o capacitate de încărcare de 60 lb (27 kg) și se fixează pe modulul de stivă pentru o distribuire convenabilă de la nivelul superior. Conform EPA, SPCC și respectă codurile de incendiu. Capacitate portantă, (UDL) Sarcină distribuită uniform - 1250 lbs. (567 kg) per tambur. Capacitatea modulului de bază de 3060 lbs. Include modul de stivă și raftNotă: Când depozitați butoaie de dimensiuni diferite, așezați întotdeauna două butoaie mai mici deasupra a două butoaie mai mari. Sarcină uniformă distribuită permisă în condiții de siguranță de 3060 lbs (1388 kg) pe baza unui interval de temperatură de serviciu de la -30 °F la 120 °F (-39 °C la 49 °C)

Caracteristici:

  • Modulul de bază este o componentă cheie a sistemului de management al tamburului
  • EcoPolyBlend? este 100% polietilenă neagră reciclată
  • Respectă reglementările EPA SPCC și respectă codurile de incendiu

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
JUSTRITE 28666 Modul de bază cu tambur dublu, galben | AE4MGD JEN28666YL 28666Galben€2,616.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28667 Modul de bază cu tambur dublu, negru
€2,364.39 /unitate