JUSTRITE 28682 Capac pâlnie tambur, negru | AE4MGK JEN28682BL

JUSTRITE 28682 Capac pâlnie tambur, negru

În stoc
Articol: AE4MGK Model: 28682Ref. cruce: JEN28682BL

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€124.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul pâlniei de tambur
CuloriNegru
Dimensiunea tamburului30, 55 gal.
Înălţime3.25 "
Materialpolietilenă
În afara Dia.19 "
Procentul reciclat100%

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.097
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS39269097900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Utilizați aceste pâlnii cu orice butoaie cu cap închis de 30 și 55 de galoane (110 și 200 de litri). Deschiderea cu profil redus, cu diametru larg, o face pentru turnare rapidă și ușoară. Designul festonat, înclinat minimizează stropirea și împiedică recipientele să se odihnească în propriile lichide. Fântâna mare și plată la gâtul pâlniei permite scurgerea pasivă a cutiilor de vopsea, filtrelor, găleților și altor recipiente. Pâlnia pentru lichide inflamabile include un orificiu de umplere a tamburului cu opritor de flacără din alamă, capac filetat cu etanșare etanșă și supapă de limitare a presiunii pentru temperaturi ridicate. Cârligul turnat depozitează capacul opțional pentru pâlnie.

Caracteristici:

  • O modalitate ecologică, eficientă din punct de vedere al costurilor de a colecta lichide și de a menține blatul tamburului curat
  • Se potrivește pentru bidoane cu cap închis de 30 și 55 de galoane
  • Conținut 100% reciclat, negru

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28682 Capac pâlnie tambur, negru
€124.68 /unitate