Justrite EcoPolyBlend? Tava de scurgere (neagră, model 28718) este utilizată pentru controlul scurgerilor la scară mică. Ansamblul său de fund cu nervuri ridicate adaugă rigiditate și ține conținutul departe de scurgeri, făcând tava perfectă pentru aplicații de turnare și umplere. Acest model este potrivit pentru utilizare în interior sau în exterior și măsoară 37.75 in L x 5.5 in H x 34 in D (959 mm L x 140 mm H x 864 mm D). Construcția sa 100% din polietilenă reciclată este ecologică și nu va rugini sau coroda. Cu o greutate netă de 6.0 lb (2.7 kg), o capacitate de colectare de 23 gal (87 L) și un interval de temperatură nominală de serviciu de la -30 °F la 120 °F (de la -34 °C la 49 °C), această deversare EcoPolyBlend tava este un plus util pentru orice măsuri de siguranță pentru limitarea scurgerilor, fie în interior, fie în exterior, în orice perioadă a anului. Pentru ce ai nevoie? Când lucrați cu substanțe periculoase, în special substanțe chimice și combustibili, tăvile de scurgere sunt foarte recomandate pentru a preveni accidentele. Acestea ajută la capturarea scurgerilor și scurgerilor accidentale, împiedicând picăturile și alte scurgeri mici să ajungă la sol și să pătrundă la locul de muncă sau în mediu. Deși aceste tăvi nu ar trebui folosite în locul măsurilor mai mari de izolare a scurgerilor, ele sunt totuși o parte extrem de utilă a unui sistem de izolare mai mare. Tăvile ajută la păstrarea în condiții de siguranță a scurgerilor și scurgerilor accidentale, până când puteți face față corespunzător deșeurilor. În zonele care lucrează cu cantități mai mari de substanțe periculoase, tăvile de scurgere sunt o componentă secundară sau terțiară valoroasă a măsurilor generale de izolare a scurgerilor.
Caracteristici:
- Păstrați lucrătorii în siguranță împotriva deversărilor accidentale în interior și în aer liber
- Design ușor și cu profil redus pentru controlul deversărilor la scară mică în interior sau exterior
- Fabricat din polietilenă 100% reciclată
- Conform EPA pentru a proteja împotriva contaminării solului și apei
- Capacitate rezervor de 23 gal (87 L)