Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 29916 Filtru COV pentru interiorul dulapului de siguranță, pachet de 2 | AC8EXP JCB29916SS

JUSTRITE 29916 Filtru COV pentru interiorul dulapului de siguranță, pachet de 2

În stoc
Articol: AC8EXP Model: 29916Ref. cruce: JCB29916SS

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€436.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru
Înălţime2.75 "
Lungime8.75 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.2.25 "
SubcategorieAccesorii de aerisire
Lăţime8.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS84213980900
Tara natalaCN

Detalii produs:

Instalați un VaporTrap? Filtru pentru a reduce vaporii nocivi de COV din interiorul dulapurilor dumneavoastră de siguranță. Mediul filtrant cu cărbune activ conținut într-un cartuş cu plasă din oțel inoxidabil absoarbe vaporii chimici organici volatili din dulapurile care stochează lichide inflamabile. Baza magnetizată robustă de 4" x 5-1/2" (102 mm x 139 mm) oferă o plasare flexibilă oriunde în dulap. Zona de notare a datei de pe etichetă servește ca un memento pentru înlocuire; ciclul de viață variază în funcție de tipurile și concentrațiile de vapori. Notă: Din cauza variabilelor precum substanța chimică în sine, puritatea sau presiunea sa de vapori, temperatura, umiditatea, vârsta cărbunelui etc., este dificil de estimat ratele de absorbție a vaporilor de COV. Capcana de vapori Justrite? Filtrul de cărbune nu este destinat să fie utilizat ca înlocuitor pentru utilizarea containerelor închise sigure, conform cerințelor OSHA și EPA. Este important să curățați scurgerile și reziduurile din dulap și containere.

Caracteristici:

  • Reduce expunerea prin inhalare la COV
  • Două pachete

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 29916 Filtru COV pentru interiorul dulapului de siguranță, pachet de 2
€436.42 /unitate