Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 29959 Raft cu tavă, 19-5/8 inch lățime | AA4ZXP JCB2995900

JUSTRITE 29959 Raft cu tavă, 19-5/8 inch lățime

În stoc
Articol: AA4ZXP Model: 29959Ref. cruce: JCB2995900
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
€368.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft
Adâncime18 "
Capacitate de încărcare350 lbs.
Tipul de încărcareÎncărcare distribuită uniform (UDL)
MaterialOţel
Capacitate de deversare15 gal.
SubcategorieRafturi și divizoare
Lăţime44.33 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS94039010900
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de deversareCapacitateCuloriLăţimeAdâncimeSe potriveșteÎnălţimeCapacitate de încărcarePreț
JUSTRITE 29958 Raft cu tavă, 39-3/8 inch lățime | AA4ZXN JCB2995800 29958---39.375 "14 "Dulapuri late de 17, 30 și 45 gal., 43 inchi4"3 lbs.€360.39
JUSTRITE 29960 Raft cu tavă, 31-5/8 inchi lățime | AA4ZXQ JCB2996000 2996022 gal.-Albastru31.62 "18 "-2"-€282.12
JUSTRITE 29980 Raft cu tavă, 29-3/4 inch lățime | AA4ZXX JCB29980WH 29980---30.38 "29.5 "60 gal., dulapuri late de 34 inchi31 "350 lbs.€467.52
JUSTRITE 29973 Raft cu tavă, blat 4 galoane | CD8CKR JCB2997300 29973--Galben2"18 "-14.167 "350 lbs.€221.93
JUSTRITE 29059 Raft cu tavă, dulap de siguranță pentru blat, 4 galoane, galben | CH6FZJ 29059-4 gal.Galben13.4 "13 "4 gal. Dulap de siguranță pe blat--€374.34
JUSTRITE 29060 Raft cu tavă, dulap de siguranță subțire, galben, 12, 15, 22 galoane | CH6FZK 29060-12, 15, 22 gal.Galben19.6 "14 "---€424.39
RFQ
JUSTRITE 29061 Raft cu tavă, dulap de siguranță, galben, 22 galoane | CH6FZL 29061-22 gal.Galben31.6 "18 "---€464.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 29959 Raft cu tavă, 19-5/8 inch lățime
€368.70 /unitate