JUSTRITE 29060 Raft cu tavă, dulap de siguranță subțire, galben, 12, 15, 22 galoane | CH6FZK

JUSTRITE 29060 Raft cu tavă, dulap de siguranță subțire, galben, 12, 15, 22 galoane

Articol: CH6FZK Model: 29060
€513.51 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft
Capacitate12, 15, 22 gal.
CuloriGalben
Adâncime14 "
Materialpolietilenă
Lăţime19.6 "

Detalii produs:

Extindeți spațiul de stocare, adăugați un nou confort dulapurilor existente sau personalizați-vă noul dulap cu rafturi suplimentare pentru a răspunde nevoilor specifice fluxului de lucru. Rafturile din oțel galvanizat susțin până la 350 lb (159 kg) și se ajustează în trepte de 3" (76 mm) pentru depozitare versatilă. Îndeplinește ANSI MH28.1

Caracteristici:

  • Rezistent la substanțe chimice agresive
  • Tăvile din polietilenă se așează pe rafturile galvanizate
  • SpillSlope brevetat? rafturile galvanizate direcţionează scurgerile spre spatele şi fundul unui bazin etanşat
  • Marginea ușor curbată oferă protecție suplimentară
  • Se potrivește cu dulapuri de siguranță Compac de 12 și 15 galoane și Slimline de 22 de galoane

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de deversareCapacitateCuloriLăţimeAdâncimeSe potriveșteÎnălţimeCapacitate de încărcarePreț
JUSTRITE 29958 Raft cu tavă, 39-3/8 inch lățime | AA4ZXN JCB2995800 29958---39.375 "14 "Dulapuri late de 17, 30 și 45 gal., 43 inchi4"3 lbs.€360.39
JUSTRITE 29959 Raft cu tavă, 19-5/8 inch lățime | AA4ZXP JCB2995900 2995915 gal.--44.33 "18 "--350 lbs.€368.70
JUSTRITE 29960 Raft cu tavă, 31-5/8 inchi lățime | AA4ZXQ JCB2996000 2996022 gal.-Albastru31.62 "18 "-2"-€282.12
JUSTRITE 29980 Raft cu tavă, 29-3/4 inch lățime | AA4ZXX JCB29980WH 29980---30.38 "29.5 "60 gal., dulapuri late de 34 inchi31 "350 lbs.€467.52
JUSTRITE 29973 Raft cu tavă, blat 4 galoane | CD8CKR JCB2997300 29973--Galben2"18 "-14.167 "350 lbs.€221.93
JUSTRITE 29059 Raft cu tavă, dulap de siguranță pentru blat, 4 galoane, galben | CH6FZJ 29059-4 gal.Galben13.4 "13 "4 gal. Dulap de siguranță pe blat--€374.34
JUSTRITE 29061 Raft cu tavă, dulap de siguranță, galben, 22 galoane | CH6FZL 29061-22 gal.Galben31.6 "18 "---€464.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 29060 Raft cu tavă, dulap de siguranță subțire, galben, 12, 15, 22 galoane
€513.51 /unitate