EDWARDS SIGNALING 200 de lumini de stivă de clasă


Filtru
Carcasă: NEMA 3R/4X, IP54/66 , Clipuri pe minut: 75, 85, 85 , Material carcasă: Plastic , Tip lampă: LED-uri , Design lentile: Snap Mount , Material lentile: Policarbonat , Montare: Suprafață , Temp. de operare: -22 până la 140 grade F , Mărimea: 70mm
StilModelCuloriCurent trasEvaluare curentDiametruÎnălţimeSursa de putereVoltajPreț (ex. TVA)
A
270CLEDSW24AD
--------
RFQ
B
270CLEDMW120AB
--------
RFQ
A
270CLEDSR24AD
--------
RFQ
B
270CLEDMW24ADB
--------
RFQ
A
270CLEDSR120A
--0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
B
270CLEDSR120AB
--------
RFQ
A
270CLEDSW120A
--------
RFQ
B
270CLEDSR24ADB
--------
RFQ
B
270CLEDSW24ADB
--------
RFQ
B
270CLEDSW120AB
--------
RFQ
B
270CLEDMR120AB
--0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
B
270CLEDMR24ADB
--------
RFQ
A
270CLEDMA24AD
Chihlimbar0.085A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC / DC-€322.04
A
270CLEDSA120A
Chihlimbar-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
B
270CLEDSA24ADB
Chihlimbar-------
RFQ
A
270CLEDSA24AD
Chihlimbar-------
RFQ
B
270CLEDSA120AB
Chihlimbar-------
RFQ
B
270CLEDMA120AB
Chihlimbar-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
A
270CLEDMA120A
ChihlimbarA 0.035-2.953 "2.323 "120 VAC-€328.50
B
270CLEDMA24ADB
Chihlimbar-0.065 / 0.085A2.95 "16.065 "-24 VAC / DC-
RFQ
A
270CLEDSB120A
Albastru-------
RFQ
A
270CLEDSB24AD
Albastru-------
RFQ
A
270CLEDMB24AD
Albastru0.085A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC / DC-€342.89
B
270CLEDMB120AB
Albastru-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
B
270CLEDSB24ADB
Albastru-------
RFQ
A
270CLEDMB120A
AlbastruA 0.035-2.953 "2.323 "120 VAC-€344.81
B
270CLEDMB24ADB
Albastru-0.065 / 0.075A2.95 "16.065 "-24 VAC / DC-
RFQ
B
270CLEDSB120AB
Albastru-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
B
270CLEDMG24ADB
Verde-------
RFQ
B
270CLEDMG120AB
Verde-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
A
270CLEDSG24AD
Verde-------
RFQ
A
270CLEDSG120A
Verde-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
A
270CLEDMG24AD
Verde0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC / DC-€348.55
B
270CLEDSG120AB
Verde-------
RFQ
B
270CLEDSG24ADB
Verde-------
RFQ
A
270CLEDMG120A
VerdeA 0.035-2.953 "2.323 "120 VAC-€353.14
A
270CLEDMR24AD
Roșu0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC / DC-€322.07
A
270CLEDMR120A
RoșuA 0.035-2.953 "2.323 "120 VAC-€352.33
A
270CLEDMW24AD
Alb0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC / DC-€350.80
A
270CLEDMW120A
AlbA 0.035-2.953 "2.323 "120 VAC-€322.07

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?