EDWARDS SIGNALING 270CLEDMR120AB Lumină stivă, roșu, dimensiune 70 mm, 0.035 A, 120 VCA la 50/60 Hz

Articol: CF4MTN Model: 270CLEDMR120AB
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStacklight
Evaluare curent0.035A
Diametru2.95 "
ÎmprejmuireNEMA 3R/4X, IP54/66
Înălţime16.065 "
Tip lămpiLED-uri
Sursă de luminăClipește/Stențios
StandardUL (Canada și noi), CE
Voltaj120 VAC la 50/60 Hz

Variante de produs

ProdusModelCuloriCurent trasEvaluare curentDiametruÎnălţimeSursa de putereVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMA24AD Lumină stivă, chihlimbar, dimensiune 70 mm | AD4BKH 40Z985 270CLEDMA24ADChihlimbar0.085A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC / DC-€322.04
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMB24AD Lumină stivă, albastru, dimensiune 70 mm | AD4BKJ 40Z986 270CLEDMB24ADAlbastru0.085A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC / DC-€342.89
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMG24AD Lumină stivă, verde, dimensiune 70 mm | AD4BKK 40Z987 270CLEDMG24ADVerde0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC / DC-€348.54
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMR24AD Lumină stivă, roșu, dimensiune 70 mm | AD4BKL 40Z988 270CLEDMR24ADRoșu0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC / DC-€322.08
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMW24AD Lumină stivă, albă, dimensiune 70 mm | AD4BKM 40Z989 270CLEDMW24ADAlb0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC / DC-€350.80
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMA120A Lumină stivă, chihlimbar, dimensiune 70 mm, 0.035 A, 120 VCA la 50/60 Hz | AD4BKN 40Z990 270CLEDMA120AChihlimbarA 0.035-2.953 "2.323 "120 VAC-€328.50
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMB120A Lumină stivă, albastru, dimensiune 70 mm | AD4BKP 40Z991 270CLEDMB120AAlbastruA 0.035-2.953 "2.323 "120 VAC-€344.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270CLEDMR120AB Lumină stivă, roșu, dimensiune 70 mm, 0.035 A, 120 VCA la 50/60 Hz