Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 270CLEDMR24AD Lumină stivă, roșu, dimensiune 70 mm | AD4BKL 40Z988

EDWARDS SIGNALING 270CLEDMR24AD Stack Light, roșu, dimensiune 70mm

În stoc
Articol: AD4BKL Model: 270CLEDMR24ADCrucea Ref: 40Z988

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€322.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStacklight
CuloriRoșu
Curent tras0.075A AC, 0.065A DC
Diametru2.953 "
Blițuri pe minut75, 85, 85
Înălţime2.323 "
Material carcasăPlastic
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileSnap Mount
Material LensPolicarbonat
MontareSuprafață
Temperatura de operare.-22 până la 140 grade F
Sursa de putere24 VAC / DC
EvaluareIP66, IP54, NEMA 3R, NEMA 4X

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3645
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8531800050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriCurent trasEvaluare curentDiametruÎnălţimeSursa de putereVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMA24AD Lumină stivă, chihlimbar, dimensiune 70 mm | AD4BKH 40Z985 270CLEDMA24ADChihlimbar0.085A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC / DC-€322.04
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMB24AD Lumină stivă, albastru, dimensiune 70 mm | AD4BKJ 40Z986 270CLEDMB24ADAlbastru0.085A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC / DC-€342.89
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMG24AD Lumină stivă, verde, dimensiune 70 mm | AD4BKK 40Z987 270CLEDMG24ADVerde0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC / DC-€348.54
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMW24AD Lumină stivă, albă, dimensiune 70 mm | AD4BKM 40Z989 270CLEDMW24ADAlb0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC / DC-€350.80
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMA120A Lumină stivă, chihlimbar, dimensiune 70 mm, 0.035 A, 120 VCA la 50/60 Hz | AD4BKN 40Z990 270CLEDMA120AChihlimbarA 0.035-2.953 "2.323 "120 VAC-€328.50
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMB120A Lumină stivă, albastru, dimensiune 70 mm | AD4BKP 40Z991 270CLEDMB120AAlbastruA 0.035-2.953 "2.323 "120 VAC-€344.81
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMG120A Lumină stivă, verde, dimensiune 70 mm, 0.035 A, 120 VCA la 50/60 Hz | AD4BKQ 40Z992 270CLEDMG120AVerdeA 0.035-2.953 "2.323 "120 VAC-€353.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270CLEDMR24AD Stack Light, roșu, dimensiune 70mm
€322.08 /unitate