JUSTRITE 35054 Camion de mână cu butelii de gaz, Cadru cu 1 cilindru | CD8DDK

JUSTRITE 35054 Camion manual cu butelie de gaz, 1 butelie

În stoc
Articol: CD8DDK Model: 35054

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,586.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu cilindru de gaz
Capacitatea cilindrului1
Capacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.(1) 12 "
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 55
Adâncimea exterioară20 "
Înălțimea exterioară56 "
Lățimea exterioară22 "
finalizareaPudră acoperită
Tip mânerMâner de împingere cu triplu grip
Dimensiunea roții principale10.5 "
Tip roată principalăPneumatic
MaterialOţel
Min. Diametrul cilindrului.4"
Dia rotor spate.Da
Rotile din spateDa
Dimensiune rotile din spate3"
Stil cureaLanț fixabil
Curele pe cilindru1
Capacitate de greutate1000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.05
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)81.28
Tara natalaUS

Detalii produs:

Proiectat pentru a ridica, transporta și instala butelii de gaz pe cărucioare de sudură, platforme, paleți și în dulapuri sau alte suprafețe ridicate. Sistemul de ridicare manuală are un cric cu o extensie de 11 inchi (279 mm) proiectat pentru a face ridicarea ușoară cu aproximativ 10 ture ale manivelei pe inch vertical. Include roți principale pneumatice de 10.5 inchi (267 mm) și roți pivotante spate duble de 3 inchi (5 mm) pentru stabilitate și manevrabilitate sporite. Construcție complet sudată, protejată cu un strat de pulbere roșu durabil, rezistent la coroziune.

Caracteristici:

  • Sistemul de prindere încorporat cu lanț cu buclă sudată fixează cilindrul pentru ridicare și transport
  • Acceptă dimensiuni de cilindru de la 4 la 12 inci (102 la 305 mm) lățime

Variante de produs

ProdusModelCapacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.Tip roată principalăMin. Diametrul cilindrului.Stil cureaCurele pe cilindruCapacitate de greutatePreț
Camion de mână cu butelie de gaz JUSTRITE 35000, 1 cilindru, roți semi-pneumatice de 8 inchi | CD8DCG 35000(1) 12 "Semipneumatic6"Curea Poly Cinch cu cataramă din oțel1300 lbs.€661.04
JUSTRITE 35002 Camion manual cu butelie de gaz, 1 cilindru, roți pneumatice de 10.5 inchi | CD8DCH 35002(1) 12 "Pneumatic6"Curea Poly Cinch cu cataramă din oțel1700 lbs.€714.23
JUSTRITE 35004 Camion manual cu butelie de gaz, 1 cilindru, roți semi-pneumatice de 8 inchi, 4 roți | CD8DCJ 35004(1) 12 "Semipneumatic6"Curea Poly Cinch cu cataramă din oțel1700 lbs.€939.48
JUSTRITE 35006 Camion de mână cu butelie de gaz, 1 cilindru, roți pneumatice de 10.5 inchi, 4 roți | CD8DCK 35006(1) 12 "Pneumatic6"Curea Poly Cinch cu cataramă din oțel11000 lbs.€962.12
JUSTRITE 35008 Camion de mână cu butelie de gaz, 1 cilindru, roți fără plat de 10 inchi, roată spate | CD8DCL 35008(1) 12 "Apartament Gratuit6"Curea Poly Cinch cu cataramă din oțel11000 lbs.€958.88
JUSTRITE 35010 Camion de mână cu butelie de gaz, 1 cilindru, roți pneumatice de 16 inchi | CD8DCM 35010(1) 18 "Pneumatic9"Curea Poly Cinch cu cataramă din oțel21000 lbs.€1,374.45
JUSTRITE 35012 Camion manual cu butelie de gaz, 1 cilindru, roată fără plată de 10 inchi | CD8DCN 35012(1) 18 "Apartament Gratuit9"Curea Poly Cinch cu cataramă din oțel2700 lbs.€1,277.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 35054 Camion manual cu butelie de gaz, 1 butelie
€1,586.27 /unitate