Datorită greutății lor, conținutului de înaltă presiune și formei greoaie, buteliile de gaz industriale necesită un stivuitor manual special conceput pentru a minimiza accidentele și rănile. Construite din tub de oțel cu diametrul de 1 inch (25 mm) și 1.25 inch (32 mm), cu sudare continuă, aceste stivuitoare de mână oferă siguranță, rezistență și longevitate optime. Suporturile cilindrului robuste, în formă de V, mențin cilindrul confortabil și sigur, reducând rularea cilindrului obișnuită în modelele cu spate curbat. Două curele de susținere din polipropilenă durabile de 1.5 x 66 inchi (38 mm x 1676 mm), testate în laborator la 1138 lb (516 kg), au cataramă din oțel și țin cilindrii individuali în siguranță pentru un transport sigur. Placa de pardoseală rezistentă, de calibrul 11 (3 mm), cu aripioare de siguranță, previne deformarea sau ruperea. Dispune de încărcare unică la înălțime zero-lift, permițând plăcii de podea să se așeze plat, eliminând astfel nevoia de a ridica cilindrul în timpul încărcării și descărcării. Finisaj cu strat de pulbere rezistent la coroziune pentru o durată lungă de viață și o manevrare lină. Secțiunile superioare ale mânerului se fixează cu șuruburi pentru o dimensiune redusă a pachetului pentru a economisi costurile de transport. Ajută la conformitatea cu OSHA, NFP1, NFPA 55 și CGA.
Caracteristici:
- Configurat cu butuc de 10 inchi (406 mm), roți fără plat umplute cu spumă cu rulmenți duali cu bile pentru o rulare mai ușoară - este necesar mai puțin efort
- Capacitate de greutate estimată la 1000 lb (454 kg).
- Ține un cilindru de propan sau criogenic cu diametru mai mare de la 9 la 18 inchi (229 la 457 mm)
- Marginea exclusivă de protecție a barei de protecție cu vinil ranforsat vă protejează cilindrii de deteriorare, oferind în același timp o aderență suplimentară